Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591XXATBUHAMMOND7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 99 mm高さ = 20 mm幅 = 51 mm外形寸法 = 99 x 20 x 51mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシリーズ = 1591Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料