カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • 日本シーム工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • AMPHENOL(2)
  • ミヤナガ(1)
  • 外山電気(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • YKK AP(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcb31」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BSGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BSGYHAMMOND
799税込879
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mm範囲 = 1591フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)
RoHS指令(10物質対応)対応