カテゴリ
- 制御機器(54)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- プラス[家具](155)
- YAMAZEN(山善)(85)
- エレコム(78)
- TMEHジャパン(71)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- TRUSCO(58)
- グリーンクロス(56)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(53)
- 呉竹(52)
- ナイキ(45)
- brembo(37)
- PLUS(プラス)[文具](33)
- ホームテイスト(26)
- フェリック(26)
- 雅(23)
- メディアカバーマーケット(21)
- TENMA(天馬)(18)
- ナカバヤシ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
「sbk」の検索結果

Hammond, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:110.5 mm 1590SBK
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 110.5 mm。高さ = 40 mm。幅 = 81.5 mm。外形寸法 = 110.5 x 81.5 x 40mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551SBK
HAMMOND¥449税込¥4941個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 50 mm。高さ 15 mm。幅 50 mm。外形寸法 50 50 15mm。範囲 1551。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1551。重量 18g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:40 mm, 奥行き:110 mm 1591SBK
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 110 mm。高さ = 40 mm。幅 = 82 mm。外形寸法 = 110 x 82 x 40mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:203 mm RM1U1908SBK
HAMMOND¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●ラックユニット: 1U●外形の奥行き: 44mm●高さ: 203 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 203 x 422 x 44mm●シリーズ: RM●Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44 x 422 x 20 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級ですRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:203 mm RM1U1908SBK
HAMMOND¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44 x 422 x 20 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です仕様ラックユニット = 1U外形の奥行き = 44mm高さ = 203 mm外形寸法 = 203 x 422 x 44mmシリーズ = RM色ブラック間口(mm)422RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:330 mm, Black RM1U1913SBK
HAMMOND¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●ラックユニット: 1U●外形の奥行き: 44mm●高さ: 330 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 330×422×44mm●色: Black●質量: 2.8kg●取り付けタイプ: ラックマウント●Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャは、頑丈な上部 / 下部付きで、デスク TOP 又はラックマウント用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44×422×330 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級ですRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 91 x 66 x 21mm ABS製 Black
HAMMOND¥859税込¥9451個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 91 mm。幅 = 66 mm。高さ = 21 mm。外形寸法 = 91 x 66 x 21mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 56g。代表規格 = RoHS材質ABS樹脂色BlackRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CSBK
HAMMOND¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 40 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 40mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 80g。RALコード = RAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591USBK
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119 mm。外形寸法 = 119 x 119 x 56mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シリーズ = 1591。重量 = 150g。RALコード = RAL 9005。Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。黒色で、寸法は 120 x 120 x 59 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DSBK
HAMMOND¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 150 mm。高さ = 46 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 150 x 80 x 46mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 110g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:26 mm, 奥行き:85 mm 1591MSBK
HAMMOND¥579税込¥6371個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 26 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 26mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 45g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:191 mm 1591ESBK
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 191 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 191 x 110 x 57mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 211g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:34 mm, 奥行き:120 mm 1591GSBK
HAMMOND¥939税込¥1,0331個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 34 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 120 x 94 x 34mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 86g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ASBK
HAMMOND¥879税込¥9671個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 46g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LSBK
HAMMOND¥889税込¥9781個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 35 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 35mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1591TSBK
HAMMOND¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 59 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 120 x 80 x 59mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。黒色で、寸法は 120 x 80 x 59 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BSBK
HAMMOND¥889税込¥9781個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 27 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 27mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 65g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSBK
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 112 mm。高さ = 60 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 112 x 60 x 42mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HSBK
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 165 mm。高さ 25 mm。幅 71 mm。外形寸法 165 71 25mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 88g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、その他のすべてのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. 汎用ABSエンクロージャHammond1591シリーズ. Hammond 1591シリーズは、電子回路用の汎用エンクロージャです。プリント回路基板の取り付けに最適です。エンクロージャは、難燃性ABSプラスチック製で、IP等級IP54に適合するように設計されています。. 特長と利点:. 基板の取り付けに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mm (0.062インチ)のPCカードに対応 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 ふたは0.5インチのプラスねじ4本で固定。ねじはエンクロージャと一致するように黒色 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:44 mm, 奥行き:110.1 mm 1591SSBK
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 110.1 mm。高さ = 44 mm。幅 = 82.2 mm。外形寸法 = 110.1 x 82.2 x 44mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 91g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:41.3 mm, 奥行き:112.5 mm 1591XXSBK
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 112.5 mm。高さ = 41.3 mm。幅 = 84.6 mm。外形寸法 = 112.5 x 84.6 x 41.3mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 90g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 140 mm。高さ = 46 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 46mm。重量 = 300g。傾斜フロント = あり。色 = Black。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:86 mm, 奥行き:34 mm 1599ETSBK
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 34 mm。高さ = 86 mm。幅 = 170 mm。外形寸法 = 34 x 170 x 86mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1599。Hammond 1599T シリーズは、 ABS プラスチック製傾斜コンソールです。ユニットの背面には、 1 つ又は 2 つ(コンソールサイズによって異なる)の取り外し可能なフラットパネルがあり、簡単に変更することができます。エンクロージャの色は黒です。IP 保護等級は IP54 です 材質は UL94V-0 の UL 難燃性等級を備えています材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:41 ミリ, 奥行き:109 mm 1591XXSSBK
HAMMOND¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 109 mm。高さ = 41 ミリ。幅 = 81 mm。外形寸法 = 109 x 81 x 41mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 83g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応