カテゴリ

  • 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • モノタロウ(1)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(46)
  • スバル(38)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(27)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
  • KTM(19)
  • SMC(16)
  • BMW(16)
  • FYH(日本ピローブロック)(14)
  • 三菱ふそう(13)
  • NEC(12)
  • ツツミ工業(11)
  • ABB(10)
  • ナカバヤシ(9)
  • パイロット(9)
  • 京セラ(8)
  • DUCATI(7)
  • GVS(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfl 1」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1590SFL HAMMOND1590SFLHAMMOND
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110 mm 1590SFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110 mm 1590SFLHAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 110 mm高さ = 44 mm幅 = 82 mm外形寸法 = 110 x 82 x 44mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 250g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LSFLBKHAMMOND
799税込879
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 35 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 85 x 56 x 35mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 59gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591XXASFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591XXASFLBKHAMMOND
699税込769
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 99 mm高さ = 20 mm幅 = 51 mm外形寸法 = 99 x 51 x 20mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 41gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:30 mm, 奥行き:121 mm 1591GSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:30 mm, 奥行き:121 mm 1591GSFLBKHAMMOND
879税込967
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 121 mm高さ = 30 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 121 x 94 x 30mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 94g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:22 mm, 奥行き:84.8 mm 1591MSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:22 mm, 奥行き:84.8 mm 1591MSFLBKHAMMOND
699税込769
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 84.8 mm高さ 22 mm幅 56 mm外形寸法 84.8 56 22mm範囲 1591色 Black蓋色 黒フランジ ありシールド なしシリーズ 1591重量 50g防爆 なしUL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DSFLBKHAMMOND
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 46 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 46mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CSFLBKHAMMOND
869税込956
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 65 mm外形寸法 = 120 x 65 x 36mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 83gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BSFLBKHAMMOND
799税込879
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 27 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 27mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 69gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ASFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ASFLBKHAMMOND
719税込791
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 21 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 21mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 50gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:40 mm, 奥行き:110 mm 1591SFLBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:40 mm, 奥行き:110 mm 1591SFLBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 110 mm高さ = 40 mm幅 = 82 mm外形寸法 = 110 x 82 x 40mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 105g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HSFLBKHAMMOND
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 165 mm高さ = 25 mm幅 = 71 mm外形寸法 = 165 x 71 x 25mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 100gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBSFLBKHAMMOND
789税込868
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 28 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 112 x 64 x 28mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591重量 = 62gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:24.3 mm, 奥行き:86.2 mm 1591XXMSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:24.3 mm, 奥行き:86.2 mm 1591XXMSFLBKHAMMOND
699税込769
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 86.2 mm高さ = 24.3 mm幅 = 57 mm外形寸法 = 86.24 x 57.04 x 24.25mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:35.3 mm, 奥行き:122.5 mm 1591XXGSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:35.3 mm, 奥行き:122.5 mm 1591XXGSFLBKHAMMOND
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 122.5 mm高さ = 35.3 mm幅 = 95.9 mm外形寸法 = 122.5 x 95.9 x 35.3mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:41.3 mm, 奥行き:112.5 mm 1591XXSFLBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:41.3 mm, 奥行き:112.5 mm 1591XXSFLBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 112.5 mm高さ = 41.3 mm幅 = 84.6 mm外形寸法 = 112.5 x 84.6 x 41.3mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591重量 = 95gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:47.8 mm, 奥行き:152.4 mm 1591XXDSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:47.8 mm, 奥行き:152.4 mm 1591XXDSFLBKHAMMOND
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 152.4 mm高さ = 47.8 mm幅 = 82.4 mm外形寸法 = 152.43 x 82.43 x 47.75mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591重量 = 118g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:37.3 mm, 奥行き:121.4 mm 1591XXCSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:37.3 mm, 奥行き:121.4 mm 1591XXCSFLBKHAMMOND
859税込945
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 121.4 mm高さ = 37.3 mm幅 = 66.9 mm外形寸法 = 121.44 x 66.94 x 37.25mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1591SFLBK HAMMOND1591SFLBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591BSFLBK HAMMOND1591BSFLBKHAMMOND
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591LSFLBK HAMMOND1591LSFLBKHAMMOND
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591HSFLBK HAMMOND1591HSFLBKHAMMOND
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591CSFLBK HAMMOND1591CSFLBKHAMMOND
869税込956
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591ASFLBK HAMMOND1591ASFLBKHAMMOND
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591MSFLBK HAMMOND1591MSFLBKHAMMOND
699税込769
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591GSFLBK HAMMOND1591GSFLBKHAMMOND
879税込967
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591DSFLBK HAMMOND1591DSFLBKHAMMOND
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591XXSFLBK HAMMOND1591XXSFLBKHAMMOND
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591XXDSFLBK HAMMOND1591XXDSFLBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591XXCSFLBK HAMMOND1591XXCSFLBKHAMMOND
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591XXBSFLBK HAMMOND1591XXBSFLBKHAMMOND
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591XXMSFLBK HAMMOND1591XXMSFLBKHAMMOND
699税込769
1個
7日以内出荷
1591XXGSFLBK HAMMOND1591XXGSFLBKHAMMOND
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591XXASFLBK HAMMOND1591XXASFLBKHAMMOND
699税込769
1個
7日以内出荷
Hammond, アルミニウム, 高さ:42 mm, 奥行き:113 mm 1590BSFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:42 mm, 奥行き:113 mm 1590BSFLHAMMOND
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 113 mm高さ = 42 mm幅 = 61 mm外形寸法 = 113 x 113 x 42mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:86 mm 1591XXLSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:86 mm 1591XXLSFLBKHAMMOND
789税込868
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 86 mm高さ = 36 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 86 x 56 x 36mm範囲 = 1591フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:193 mm 1591XXESFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:193 mm 1591XXESFLBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 193 mm高さ = 56 mm幅 = 112 mm外形寸法 = 193 x 112 x 56mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591XXHammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックス取り付けフランジが付属しています。黒色で、寸法は 193 x 112 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:42 mm, 奥行き:138 mm 1590WBSFLBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:42 mm, 奥行き:138 mm 1590WBSFLBKHAMMOND
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 138 mm高さ = 42 mm幅 = 61 mm外形寸法 = 42 x 61 x 138mm範囲 = 防水フランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、フランジ付き LID 1590 シリーズです。黒色を用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591USFLBK HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591USFLBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 119 mm高さ = 56 mm幅 = 119 mm外形寸法 = 119 x 119 x 56mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFSFLBK HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFSFLBKHAMMOND
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 221 mm高さ = 58 mm幅 = 150 mm外形寸法 = 221 x 58 x 150mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応