絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
890件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 44極 ピッチ:2mm 2列 A3B-44D-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 44極 ピッチ:2mm 2列 A3B-44D-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    749税込824
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)44幅(mm)4ピッチ(mm)2極数44シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 DF11-12DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 DF11-12DP-2DSA(08)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数12シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板、電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    599税込659
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数4シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 A3B-24D-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 A3B-24D-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    409税込450
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)24幅(mm)4ピッチ(mm)2極数24シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10JE-6S(72) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10JE-6S(72)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。極数6ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100.0、140.0定格電流(A)1材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-10接続方向ストレート
  • Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, CDE-9P(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, CDE-9P(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,798税込5,278
    1箱(3個)
    欠品中
    仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)30.81幅(mm)20.95寸法(mm)30.81×20.95×12.55ピッチ(mm)2.76極数9定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 A1-14PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 A1-14PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数14シリーズA1定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板、 電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,298税込2,528
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数24シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11-16DP-2DSA(01) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11-16DP-2DSA(01)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    959税込1,055
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数16シリーズDF11定格電圧(V)30定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 DF11-12DS-2R26(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 DF11-12DS-2R26(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    939税込1,033
    1箱(7個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)14幅(mm)6.5ピッチ(mm)2極数12シリーズDF11材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 A3B-10D-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 A3B-10D-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    229税込252
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10幅(mm)4ピッチ(mm)2極数10シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品A3シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 アクセサリ RDBD シリーズ RDBD シリーズコネクタ用 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 アクセサリ RDBD シリーズ RDBD シリーズコネクタ用

    HIROSE(ヒロセ電機)
    959税込1,055
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    区分ピンシリーズRDBDRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RDBD シリーズコネクタ
  • Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, RDED-9P-LNA(55) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, RDED-9P-LNA(55)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)30.81幅(mm)19.37ピッチ(mm)2.74極数9シリーズRD D定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Hirose TM31P-TM-88P(62) コネクタシール HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose TM31P-TM-88P(62) コネクタシール

    HIROSE(ヒロセ電機)
    209税込230
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Cat.6A規格準拠 ISO/IEC 11801 GHMT承認. ヒロセ電機 TM31Pシリーズ Cat6a RJ45 モジュラープラグ. TM31Pシリーズ Cat6a RJ45ジュラープラグコネクタは、高速LANに対応しており、10Gイーサネット用途に適しています。このRJ45プラグコネクタは、金属シールドを備えEMIから360 °の保護します。このシールドを嵌合すると、コネクタのシールドが確実に接続され、一連の回路が形成されます。コネクタの柔軟なケーシングは、リリースタブの上まで延びていて、タブの破種類Guide PlateシリーズTM-PインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品TM31P Modular Plug Connectors
  • Hirose 同軸ケーブル, U.FL, 200mm, U.FL-LP-068N1-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose 同軸ケーブル, U.FL, 200mm, U.FL-LP-068N1-A-(200)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コネクタ1ジェンダー:オス●導体ストランドタイプ:スタンダード●終端処理:終端処理済み長さ(mm)200外被:グレーシリーズU.FL Series外径(Φmm)1.13特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的同軸タイプRF
  • Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-068N1T-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-068N1T-A-(200)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)200シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
  • Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LP-04K1T-A-(300) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LP-04K1T-A-(300)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)300シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
  • Hirose TM21P-88P(15) RJコネクタフード HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose TM21P-88P(15) RJコネクタフード

    HIROSE(ヒロセ電機)
    469税込516
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意材質ポリアミド種類フードインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJ45コネクタ
  • Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 50mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(50) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 50mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(50)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,498税込4,948
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)50シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
  • Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(200)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)200シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
  • Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 100mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(100) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 100mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(100)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)100シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
  • Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LPHF6-088N1T-A-300 HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LPHF6-088N1T-A-300

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    欠品中
    仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)300特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的最大動作温度(℃)90
  • Hirose TM21P-88P(17) RJコネクタフード HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose TM21P-88P(17) RJコネクタフード

    HIROSE(ヒロセ電機)
    559税込615
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意材質ポリアミド種類フードインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJ45コネクタ
  • 円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-68
  • 円形 コネクタ RCPT 12POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ RCPT 12POS パネル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
  • 円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
  • 円形 コネクタ RCPT 6POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ RCPT 6POS パネル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,698税込4,068
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-75
  • 円形 コネクタ RCPT 20POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ RCPT 20POS パネル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    9,198税込10,118
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:HR25A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:20 円形 コンタクト タイプ:PCB ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-87
  • 円形 コネクタ RCPT 3POS フランジ HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ RCPT 3POS フランジ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,500税込3,850
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:JR-W シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ブラッククローム コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1657-71
  • ダスト キャップ RCPT 円形 コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    ダスト キャップ RCPT 円形 コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,698税込4,068
    1個
    13日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:Hirose RM シリーズ レセプタクル 円形 コネクタ コネクタ 本体 材質:- 製品群:RM シリーズ SVHC:イミダゾリジン-2-チオン (2-イミダゾリン-2-チオール)(15-Jan-2019)アズワン品番65-1655-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIROSE(ヒロセ電機)

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,398税込3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
    MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3B行数2
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10A-Tシリーズ ジャック はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10A-Tシリーズ ジャック はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型極数12定格電圧(V)AC100、DC140耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロックシェルサイズ10結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型寸法F(mm)0.5定格電流(A)2寸法E(mm)6.3仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂寸法G(mm)15.5材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • D/E cable assy 1.32mm dia Tin HIROSE(ヒロセ電機)

    D/E cable assy 1.32mm dia Tin

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Connector Coaxial UltraMiniature Assy HIROSE(ヒロセ電機)

    Connector Coaxial UltraMiniature Assy

    HIROSE(ヒロセ電機)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cable Assembly Coaxia Female to Female HIROSE(ヒロセ電機)

    Cable Assembly Coaxia Female to Female

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様同軸タイプ = Ultra-Fine特性インピーダンス = 50 Ωシース色 = 黒断熱材 = PBT導体材質 = りん青銅ケーブル形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子用工具 ヒロセ電機,X.FL シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタ端子用工具 ヒロセ電機,X.FL シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ:同軸●コンタクトサイズ:60●シリーズ:X.FL
  • Hirose ヘビーデューティパワーコネクタ PQ50 シリーズ 6A 600 V ac/dc HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose ヘビーデューティパワーコネクタ PQ50 シリーズ 6A 600 V ac/dc

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    シリーズPQ50定格電圧(V)600ac/dc定格電流(A)6ボディ向きストレート