絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ヒロセ電機 DH60A-SCREW Screw Lock DHシリーズ M2 x 0.4
HIROSE(ヒロセ電機)¥299税込¥3291袋(10個)8日以内出荷仕様タイプ = ねじロックスレッドサイズ = M2 x 0.4ネジ長さ = 10mm素材 = 鋼コネクタタイプ = インターフェースコネクタ仕上げ = ニッケルシリーズ = DHDHシリーズパネル切り抜きRoHS指令(10物質対応)対応
高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ ヒロセ電機, メス, 37極
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メス端子タイプ = はんだ極数 = 37定格電流 = 500mA定格電圧 = 125 V acピッチ = 1mmボディ向き = ストレートシリーズ = DHハウジング材質 = PA長さ = 24.8mm幅 = 15.7mm深さ = 9.55mm寸法 = 24.8 x 15.7 x 9.55mmコンタクトめっき = 金DHシリーズプラグユニット. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスプラグコネクタです。はんだコンタクトを備え、コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計されています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 TM31P-TM-88P(02) コネクタシール RJ45 黄
HIROSE(ヒロセ電機)¥209税込¥2301袋(5個)当日出荷仕様タイプ = モジュラプラグコネクタタイプ = RJ45コンタクト数 = 8シリーズ = TM-P素材 = PC色 = 黄Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple toolRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP(V)-04N1-A-(50)
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類長さ(mm)50シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ヒロセ電機 ケーブルセパレーター & ブッシュ 黒
HIROSE(ヒロセ電機)¥439税込¥4831袋(5個)3日以内出荷仕様ブッシュタイプ = 位置決めピン用ブッシュ色 = 黒最大バンドル直径 = 4mm最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +70℃ブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, オス, 0.8mm
HIROSE(ヒロセ電機)¥829税込¥9121袋(100個)当日出荷仕様コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 0.8mm取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = オス定格電流 = 2.5A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = DF52シリーズ番号 = 52コンタクトめっき = 錫動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-088K2T-A-(500) 500mm
HIROSE(ヒロセ電機)¥779税込¥8571個3日以内出荷仕様コネクタ A = プラグ、U.FL、コネクタ B = プラグ、U.FL、長さ = 500mm、特性インピーダンス = 50 (DC → 6 GHz) Ω、同軸タイプ = Ultra-Fine、最小使用温度 = -40℃、動作温度 Max = +90℃、導体材質 = 銅、導体ストランドタイプ = スタンダード、ストランド径 = 30 AWGヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)500シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.37動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクトめっき = 銀ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス
HIROSE(ヒロセ電機)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥739~税込¥813~1袋(100個)当日出荷定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)32(Min.)、26(Max.)
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) ストレートピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥189~税込¥208~1袋(100個)当日出荷から52日以内出荷定格電圧 AC V250定格電流(V)2
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥40税込¥441個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
モジュラージャックコネクタ ストレートディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥359税込¥3951個当日出荷形状アングル種類角型極数8定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス
プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷仕様SVHC:含有材質外装:金属、接点部めっき:銀寸法(mm)シェル:15使用温度範囲(℃)Max:85、Min:-25方式ロック:ねじ止め定格電流(A)10機能シールド:無本体高さ(mm)21.5ケーブル外径(Φmm)11.5フィンガープロテクトの有無無本体長さ(mm)(ピッチ方向)21.5表面仕上げ外装:ニッケル本体幅(mm)(奥行き)34結線方法半田付け挿抜回数2000最大接触抵抗(mΩ)2
HIF3MAW-34PA-2.54DS(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥249税込¥2741個3日以内出荷仕様基板実装方法:スルーホールDIP、基板実装スタイル:スタンダード オンボード、基板固定方法:スクリュー、開口部方向:ライトアングル、SVHC:30th 非含有長さ(mm)62.5幅(mm)26.6高さ(mm)9ピッチ(mm)実装ピッチ:2.54、開口部ピッチ:2.54極数34使用温度範囲(℃)Max.85 Min.-55定格電圧(V)AC200.0列数(嵌合部)2定格電流(A)1コネクタ形状ヘッダー準拠規格MIL安全規格UL、C-UL/CSAロックラッチロックメッキ厚(μm)0.15メッキ接点部:金キー有RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)650 Max.挿抜回数500ハウジング色黒
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA(04)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷シリーズDF13最大電流(A)2.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
Hirose DIN41612コネクタ メス
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991箱(20個)3日以内出荷タイプコンタクトシリーズPCN定格電流(A)2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)金
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダプルロウストレートピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)5日以内出荷から52日以内出荷定格電圧 AC V250定格電流(V)3
コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷から52日以内出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から46日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状オス結線方法圧着
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら