プラグ
- 仕様
- SVHC:含有
- 材質
- 外装:金属、接点部めっき:銀
- 寸法(mm)
- シェル:15
- 使用温度範囲(℃)
- Max:85、Min:-25
- 方式
- ロック:ねじ止め
- 定格電流(A)
- 10
- 機能
- シールド:無
- 本体高さ(mm)
- 21.5
- ケーブル外径(Φmm)
- 11.5
- フィンガープロテクトの有無
- 無
- 本体長さ(mm)
- (ピッチ方向)21.5
- 表面仕上げ
- 外装:ニッケル
- 本体幅(mm)
- (奥行き)34
- 結線方法
- 半田付け
- 挿抜回数
- 2000
- 最大接触抵抗(mΩ)
- 2
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ













