カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- SMC(128)
- brembo(8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- NOK(5)
- イトーキ(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(3)
- 4D SYSTEMS(3)
- カツイチ(3)
- omron(オムロン)(2)
- ニッサン(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 東朋テクノロジー(2)
- 岩田製作所(1)
- オリンパス(1)
- スリーピークス(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「4ds7」の検索結果

Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチ
HIROSE(ヒロセ電機)¥879税込¥9671箱(2個)翌々日出荷タイプBピッチ(mm)2.54極数20シリーズPCN10定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスローディング列45342表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3FC-16PA-2.54DS(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥939税込¥1,0331箱(2個)翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号3FCシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3FC-20PA-2.54DS(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥929税込¥1,0221箱(2個)翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号3FCシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3FC-50PA-2.54DS(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥939税込¥1,0331個翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号3FCシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3F-20PA-2.54DS(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、Pピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3F定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3FC-26PA-2.54DS(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491箱(2個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号3FCシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DS(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル