カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • CARLO GAVAZZI(26)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • 三菱電機(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • エスコ(11)
  • RS PRO(11)
  • BOURNS(8)
  • SIEMENS(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • SMC(6)
  • コガネイ(6)
  • CKD(6)
  • VISHAY(6)
  • 伊東電機(5)
  • BULGIN(5)
  • EPCOS(5)
  • EAO(5)
  • SCHURTER(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AC-042」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)LFシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
719税込791
1個
当日出荷から121日以内出荷
HR25Aシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR25AシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1
HR25シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR25シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金
丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
179税込197特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP13A-SC-122 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP13A-SC-122HIROSE(ヒロセ電機)
839税込923
1箱(20個)
翌々日出荷
長さ(mm)13.9シリーズRP13A定格電圧(V)30AC、42DC定格電流(A)2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60適合電線サイズ28 → 24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RP13A シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)
円形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)円形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
899税込989
1個
翌々日出荷
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグHirose の 12 極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 42 V dc / 30 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊極数12定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート