カテゴリ
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- ARCTIC(16)
- be quiet!(30)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- Geometric Future(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- LIAN LI(27)
- PIAA(13)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(59)
- SMC(192)
- アイネックス(39)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
- ホンダ(213)
- メルコテクノレックス(15)
- 三木プーリ(104)
- 山洋電気(125)
- 日本ホップス(12)
- 長尾製作所(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781リール(10000個)当日出荷から61日以内出荷最大許容電圧(V)AC250
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061袋(100個)当日出荷仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。シリーズDF13最大電流(A)2.5適合電線(mm2)(Max)0.12動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF50シリーズ 圧着 DF50-2830SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥879税込¥9671箱(100個)当日出荷仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着コンタクト. DF50シリーズ圧着ソケットハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 873-5206 873-5206 を参照 このDF50圧着レセプタクルコンタクトは、金めっきが施され、28 → 30 AWGのワイヤサイズに対応 手動圧着工具については、品番 ; 867-0828 867-0828 を参照シリーズDF50表面処理コンタクト:金最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.08材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF50コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFA(04)
HIROSE(ヒロセ電機)¥7,498税込¥8,2481箱(500個)当日出荷シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF20シリーズ 圧着 DF20F-2830SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥869税込¥9561箱(100個)当日出荷仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。シリーズDF20表面処理コンタクト:金最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.08動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF20Aコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA(04)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷シリーズDF13最大電流(A)2.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥35,980税込¥39,5781リール(10000個)3日以内出荷種別リール端子表面処理金めっき定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCFA(04)
HIROSE(ヒロセ電機)¥749税込¥8241箱(31個)欠品中シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)金
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF62シリーズ 圧着 DF62-22SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581箱(100個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:金適合電線(mm2)(Max)0.3材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 圧着端子コンタクト オス DF59シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥179税込¥1971袋(10個)7日以内出荷仕様ジェンダー = オス併用 = DF59コネクタハウジングシリーズ = DF59端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 30mΩ最低使用温度 = -35℃最高使用温度 = +105℃ヒロセ電機DF59圧着コンタクト. ヒロセ電機DF59シリーズ用圧着コンタクトです。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-3032SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)8日以内出荷シリーズDF14最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.05動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF14コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥949税込¥1,0441箱(50個)7日以内出荷シリーズDF3最大電流(A)3動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-2628SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥629税込¥6921箱(100個)8日以内出荷シリーズDF14最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.12材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF14コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF20シリーズ 圧着 DF20F-3032SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥729税込¥8021箱(100個)8日以内出荷仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。シリーズDF20最大電流(A)0.9動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF20Aコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,598税込¥2,8581箱(100個)8日以内出荷仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:金適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら