カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(1)
  • モートーン(146)
  • SMC(112)
  • RS PRO(99)
  • MARWI(78)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(57)
  • 三菱ふそう(56)
  • KTM(56)
  • HARLEY-DAVIDSON(47)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(39)
  • SHIMANO(シマノ)(36)
  • ホンダ(30)
  • MH CONNECTORS(22)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
  • スズキ(18)
  • DUCATI(18)
  • サンドビック(17)
  • BMW(16)
  • CKD(15)
  • SPARKFUN(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HRS」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 丸形コネクタ JRシリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 オス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸形コネクタ JRシリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 オスHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = JRハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃JIS C 5432. HRS (Hirose) JR16 Series ConnectorsRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 丸形コネクタ JRシリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 オス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸形コネクタ JRシリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 オスHIROSE(ヒロセ電機)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 3プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = JRハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃JIS C 5432. HRS (ヒロセ) JR13シリーズコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10JE-6S(72) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10JE-6S(72)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。極数6ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100.0、140.0定格電流(A)1材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-10接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100.0、140.0定格電流(A)1材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-10接続方向ストレート
ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (ケーブルクランプ) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (ケーブルクランプ)HIROSE(ヒロセ電機)
189税込208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ●併用可能製品:SR30シリーズ●シリーズ:SR30●ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応