カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(19)
  • ノーブランド(24)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(154)
  • MDF(エムディーエフ)(35)
  • SG Wonder zone(5)
  • コテラ商会(1)
  • リヒトラブ(10)
  • PHC[科学研究・開発用品](12)
  • クトクマーケティング(3)
  • 南海プライウッド(80)
  • ホームテイスト(212)
  • ナカバヤシ(93)
  • アイリスオーヤマ(88)
  • サンワダイレクト(87)
  • オカムラ(岡村製作所)(68)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](56)
  • エスコ(46)
  • ノダ(41)
  • アイリスチトセ(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MDF」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクルHIROSE(ヒロセ電機)
4,898税込5,388
1パック(100個)
9日以内出荷
極数5形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250寸法A(mm)12.70定格電流(A)3寸法B(mm)10.16コンタクト形状メス結線方法基板実装
MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1パック(100個)
32日以内出荷
コンタクト形状メス結線方法圧着仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
939税込1,033
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
639税込703
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
979税込1,077
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, 電線対基板 1mm DF20シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, 電線対基板 1mm DF20シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF20ピッチ = 1mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 100 V acUL94V-0. 2列ストレートピンヘッダ. 特長と利点. ベージュのピンヘッダ ポリアミドUL94V-0 取り付け金具 コンタクトピッチ: 1 mm 信頼性の高い電気接続ワイプ 機器ボード自動配置. 用途. ノートPC 小型オフィスオートメーション機器 コンシューマデバイス 低プロファイルで信頼性の高い基板対ケーブル接続(AWG 28、30、32)を必要とする用途RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 60極, 2列, ストレート, 基板対基板 0.5mm DF17シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 60極, 2列, ストレート, 基板対基板 0.5mm DF17シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
569税込626
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF17ピッチ = 0.5mmコンタクト数 = 60行数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 50 V acスタッキング高さ - DF17は5.0→8.0mm. ヒロセ電機DF17シリーズ0.5 mm基板対基板コネクタ. DF17シリーズ0.5 mm SMT基板対基板ヘッダ / ソケットコネクタにより、基板間の高さを4~8 mmにすることができます。このDF17シリーズ0.5 mm基板対基板コネクタは、落下時の衝撃に耐えられる堅牢な設計となっています。これによりコネクタの破損を防止して優れた性能と電気的導通を確保します。この特長は、特に携帯電話やその他の携帯機器に適しています。このソケットコネクタは、ボックス型のスクーププルーフ構造でコンタクトやかん合接続に対する保護性能を高めています。コンタクトは、スクーププルーフベローズタイプの設計になっています。このDF17シリーズ0.5 mm基板対基板コネクタの両端の金具により、基板同士が強固に固定され、機械的ストレスから保護されます。コネクタのベースの取り付けボスで基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. コンパクト設計 さまざまなスタック高 耐衝撃性構造により落下時のコネクタの損傷を防止 スクーププルーフハウジング設計 / コンタクト 金具で機械的ストレスから保護 取り付けボスで基板にしっかり固定. 製品用途の情報. このDF17シリーズ0.5 mm基板対基板コネクタはサイズが小さく、LCD機器、携帯型電子機器、モバイル通信機器などに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
919税込1,011
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF14ピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = スズ銅定格電圧 = 150 V acヒロセ電機1.25 mmピッチ超低プロファイルライトアングルSMTピンヘッダ. 1.25 mmピッチ超低プロファイルライトアングルSMTピンヘッダと、ベージュのUL94V-0ポリアミドハウジング及びスズ又は金めっきコンタクト (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。 品番DF14A-xxP-125Hには取り付けボスがあります。. ベージュのピンヘッダ、UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 2列 2mm DF50シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 2列 2mm DF50シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1袋(50個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 1mm DF50シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 1mm DF50シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 1列 1.2mm DF57シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 1列 1.2mm DF57シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
209税込230
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング オス 1列 2mm DF59シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング オス 1列 2mm DF59シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
3,298税込3,628
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 1.2mm DF58シリーズ メス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 1.2mm DF58シリーズ メスHIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 50極 2列 1mm DF20シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 50極 2列 1mm DF20シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = DF20併用可能製品 = DF20シリーズボディ向き = ストレート長さ = 27.2mm幅 = 5mm深さ = 4.1mmハウジング材質 = PAUL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 41極, 2列, ストレート, 基板対基板 1mm DF9シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 41極, 2列, ストレート, 基板対基板 1mm DF9シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = DF9ピッチ = 1mmコンタクト数 = 41行数 = 2ボディ向き = ストレートコネクタシステム = 基板対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 500mAヒロセ電機DF9シリーズ1.0 mm基板対基板ヘッダ及びソケットコネクタ. DF9シリーズ基板対基板ヘッダ及びコネクタは、LCDディスプレイ用のVESA (Video Electronics Standards Association) FPDI-1 (Flat Panel Display Interface)規格インターフェイスコネクタに準拠する用に設計されています。 DF9シリーズ基板コネクタは、誤挿入を防止する台形のかん合インターフェイスを備えています。 イージーロック機構により、コネクタがしっかりとかん合されます。また、カチッとした感覚で完全にかん合したことが分かります。 一部のDF9基板ヘッダ及びソケットコネクタには、はんだ付け又は手作業で取り付けるときにコネクタをその場に保持する取り付けボスがあります。 表面実装ソケット及びヘッダコネクタは、基板にしっかりと固定し、力学的ストレスによるはんだ接合部の剥がれを防止する金具を備えています。. 特長と利点. 小型設計 LCDディスプレイ用VESA FPDI-1規格準拠インターフェイスコネクタ 誤挿入を防止する台形かん合インターフェイス スタッキング高さ4.3 mm しっかりとかん合するイージーロック機構 はんだ付け中にコネクタをその場に保持する取り付けボス 表面実装モデルでは基板にしっかりと取り付け、はんだ剥がれを防止する取り付け金具を使用. 用途. DF9シリーズヘッダ及びソケットコネクタは、携帯機器、POS端末、測定デバイス、その他のハンドヘルドデバイスのLCDディスプレイに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 基板対基板、電線対基板 2mm DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 基板対基板、電線対基板 2mm DF11シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = DF11ピッチ = 2mmコンタクト数 = 16行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 2A品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズ基板ヘッダは、丈夫な4面シュラウド付き設計で、かん合時の誤挿入とねじれを防止するガイドリブを備えています。 ロック機構によりヘッダはしっかりとコネクタハウジングにかん合され、表面実装版の取り付け金具は、基板上での保持力を高め、はんだ剥がれを防止します。 DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダは、スルーホール版と表面実装版があり、ワイヤ対基板用途の場合はDF11シリーズコネクタハウジングと、基板対基板用途の場合はDF11基板ソケットとかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 奥行きが5 mmしかないので、1列コネクタと同じスペースで2列コンタクト構成を使用可能 誤かん合を防止するガイドリブ ロック機構で確実なかん合接続 しっかりと基板を保持するかん合金具 電線対基板と基板対基板の両方の用途に適合. 製品用途の情報. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、省スペースと複数の信号の両方が要求される用途や携帯デバイスに最適です。主な用途は、デジタルカメラ、LDCディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御ユニット、測定デバイスなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 80極, 2列, ストレート, 基板対基板、基板対FPC 0.4mm DF40シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 80極, 2列, ストレート, 基板対基板、基板対FPC 0.4mm DF40シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = DF40ピッチ = 0.4mmコンタクト数 = 80行数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac/dcかん合するDF40 SMTヘッダについては代表品番 ; 772-6737 772-6737 を参照してください。. ヒロセ電機DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ. DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ及び基板対FPCヘッダ / ソケットコネクタは、高密度で低プロファイルの省スペース設計になっています。このコネクタの幅は最小3.38 mmとなっていますが、真空ピックアンドプレース実装用のスペースも十分に確保されています。このDF40シリーズコネクタは、高密度実装で多様な設計ができるように、スタック高1.5~4.0 mmのタイプが用意されています。このDF40シリーズコネクタのコンタクトは、最低スタック高1.5 mm、有効かん合長0.45 mmで優れた接触信頼性を発揮します。ニッケルめっきバリアで接触部をはんだ上がりから保護します。この0.4 mm DF40コネクタは、不慮の抜去を防止するロック機構を備えています。完全にかん合すると、手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。コネクタのガイドリブにより、かん合時に0.33 mmのセルフアライメントが可能になります。このDF40コネクタは、衝撃や振動による損傷から保護するために、衝撃吸収リブで補強された構造になっています。かん合時には、このDF40コネクタのハウジングでコンタクトが覆われるため、コンタクトに埃やごみが付着せず、短絡が防止されます。また、露出したコンタクトで異物による短絡が生じないように、SMTリードはコネクタの近くに配置されています。. 特長と利点. 高密度、低プロファイル設計 さまざまなスタック高 優れた接触信頼性 ニッケルめっきバリアではんだ上がりを防止 クリック音でかん合を確認できるロック機構 ガイドリブにより0.33 mmのセルフアライメントが可能 衝撃吸収リブによる補強構造 耐汚染性設計. 用途仕様. DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタは、高密度設計で確かな性能を発揮し、小型機器に最適です。主な用途には、携帯電話、開発者用チップセット、LCDディスプレイ、ノートPC、キーボードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応