カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(10)
  • トヨタ(886)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(494)
  • RS PRO(347)
  • StarTech.com(338)
  • AMPHENOL(320)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(307)
  • NORCOMP(278)
  • ダイヤトレンド(221)
  • フエニックス・コンタクト(172)
  • ハーティング(158)
  • サンワサプライ(142)
  • トリニティ(134)
  • 三菱ふそう(103)
  • ATEN(90)
  • 椿本チエイン(74)
  • SMC(72)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(71)
  • エレコム(66)
  • A&D(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d sub」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-subコネクタHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
D-sub/D型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-sub/D型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1個
3日以内出荷
結合方式-
ヒロセ電機 アクセサリ CTF シリーズ D-subコネクタ用 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 アクセサリ CTF シリーズ D-subコネクタ用HIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1袋(2個)
翌々日出荷
種類ねじロックシリーズCTFRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品D-subコネクタ
ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTF シリーズ 9 極 E, HDE-CTF(50) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTF シリーズ 9 極 E, HDE-CTF(50)HIROSE(ヒロセ電機)
939税込1,033
1個
当日出荷
極数9シリーズCTFRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, HDEB-9P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, HDEB-9P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
619税込681
1個
当日出荷
長さ(mm)30.81幅(mm)12.55極数9シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.74材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 9 極 E, HDE-CTH(4-40)(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 9 極 E, HDE-CTH(4-40)(10)HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
欠品中
極数9シリーズCTHRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTF シリーズ 15 極, HDA-CTF(50) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTF シリーズ 15 極, HDA-CTF(50)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
欠品中
極数15シリーズCTF材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 15 極 A, HDA-CTH(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 15 極 A, HDA-CTH(10)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
極数15シリーズCTHRoHS指令(10物質対応)対応
Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.82材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)45幅(mm)45ピッチ(mm)2.5極数34シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTF シリーズ 25 極 B, HDB-CTF(50) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTF シリーズ 25 極 B, HDB-CTF(50)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
極数25シリーズCTFRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, HDBB-25S(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, HDBB-25S(05)HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.92材質(ハウジング)材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル 34 極, P-1634A-C(50) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル 34 極, P-1634A-C(50)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
極数34材質(ハウジング)ABSRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, CDA-15S(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, CDA-15S(05)HIROSE(ヒロセ電機)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)39.14幅(mm)20.97寸法(mm)39.14×20.97×12.55ピッチ(mm)2.76極数15定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, CDB-25P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, CDB-25P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1箱(2個)
欠品中
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)53.04幅(mm)20.95寸法(mm)53.04×20.95×12.55ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 8極, メス, ケーブルマウント, S-1608A(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 8極, メス, ケーブルマウント, S-1608A(09)HIROSE(ヒロセ電機)
619税込681
1個
翌々日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)25幅(mm)25寸法(mm)25×10×13.5ピッチ(mm)2.5極数8定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)10材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, HDAB-15S(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, HDAB-15S(05)HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
長さ(mm)39.14幅(mm)12.55極数15シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.92材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル 28 極, P-1628A-C(50) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル 28 極, P-1628A-C(50)HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
極数28材質(ハウジング)ABSRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, HDAB-15P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, HDAB-15P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
長さ(mm)39.14幅(mm)12.55ピッチ(mm)2.74極数15シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.74材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, CDC-37S(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, CDC-37S(05)HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
欠品中
長さ(mm)69.32幅(mm)20.97寸法(mm)69.32×20.97×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタコンタクト CDシリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWG HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタコンタクト CDシリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWGHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1箱(25個)
翌々日出荷
長さ(mm)18シリーズCD定格電流(A)3適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.2適合電線サイズ28 → 24 AWG、(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)25
Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
長さ(mm)69.32幅(mm)14.82寸法(mm)69.32×14.82×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)400→0、56→0.0深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, SDEB-9S(55) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, SDEB-9S(55)HIROSE(ヒロセ電機)
749税込824
1個
翌々日出荷
長さ(mm)30.81幅(mm)17.07ピッチ(mm)2.74極数9定格電圧(V)350.0、490.0深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, RDED-9P-LNA(55) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, RDED-9P-LNA(55)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
長さ(mm)30.81幅(mm)19.37ピッチ(mm)2.74極数9シリーズRD D定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Hirose D-subコネクタ, 16極, メス, ケーブルマウント, S-1616A(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 16極, メス, ケーブルマウント, S-1616A(09)HIROSE(ヒロセ電機)
649税込714
1個
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)35幅(mm)35ピッチ(mm)2.5極数16シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)10材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 20極, オス, ケーブルマウント, P-1620BA(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 20極, オス, ケーブルマウント, P-1620BA(09)HIROSE(ヒロセ電機)
559税込615
1個
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)33幅(mm)33ピッチ(mm)2.5極数20シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
d sub 変換 コネクタ特集