カテゴリ
- 制御機器(98)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(1)
- 工進(6,824)
- オカムラ(岡村製作所)(953)
- 大阪魂(441)
- ダイヤトレンド(428)
- メディアカバーマーケット(313)
- オザック精工(261)
- 東芝ライテック(242)
- WatchGuard(158)
- Panasonic(パナソニック)(157)
- エスコ(141)
- 雅(125)
- CKD(121)
- イワタ(ソフト)(91)
- ネグロス電工(79)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
- BUFFALO(バッファロー)(57)
- ADF(57)
- EZO(北日本精機)(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
「df」の検索結果

コネクタDF62シリーズ抜き工具
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
DF13シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥20税込¥221個当日出荷仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ
DF14シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥25税込¥281個3日以内出荷仕様SVHC:31th 非含有質量(g)0.036極数2使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃耐電圧500 V Max.列数嵌合部:1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)2.3定格電圧 AC V150適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45ロック方式:簡易ロック開口部(mm)ピッチ:1.25適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54キー無RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26本体幅(mm)奥行き:5.8グローワイヤー対応いいえ結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF63シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥35,980税込¥39,5781パック(4000個)3日以内出荷仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm使用温度範囲(℃)‐55~105定格電圧(V)AC630.0、DC630.0コネクタ形状端子接触抵抗(mΩ)10.0 Max.適合電線サイズAWG 16~18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500 Max.
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状メスメッキ部分金めっき結線方法圧着
DF14シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥21税込¥231個3日以内出荷仕様●SVHC:35th 非含有●ハーネス品:いいえ●ロック方式:簡易ロック●:適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー質量(g)0.094ピッチ(mm)開口部:1.25極数8使用温度範囲(℃)-35~85定格電圧(V)AC 150.0 、DC 150.0定格電流(A)1コネクタ形状ソケットAWG適合電線Min.:32、Max:.26本体高さ(mm)2.3本体長さ(mm)(ピッチ方向)11.95被覆外径(mm)0.54~1キー無RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS本体幅(mm)5.8耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF14シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥23税込¥251個3日以内出荷長さ(mm)10.7極数7使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー電線被覆外径(mm)0.54~1開口部(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~26結線方法圧着ハウジング色ベージュ
コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状オスメッキ部分金めっき結線方法圧着
DF62Wシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥77~税込¥85~1個3日以内出荷ピッチ(mm)【開口部】2.2定格電圧AC 250.0 V / DC 250.0 V方向【開口部】ストレートRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数30
コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷から52日以内出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
DF14シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥29税込¥321個3日以内出荷長さ(mm)20.7ピッチ(mm)【開口部】1.25極数15使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧(V)AC 150.0 / DC 150.0列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー 32~26AWGロック簡易ロック被覆外径(mm)0.54~1.0RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100個)ほか当日出荷から61日以内出荷最大許容電圧(V)AC250
コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷から52日以内出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)結線方法圧着
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタプラグ用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,798税込¥1,9781パック(100個)当日出荷種別バラ端子表面処理金めっき適合ケーブル【AWG】24~28、【被覆外径】0.9~1.5mm定格電圧 AC V250定格電流(V)3適合電線範囲 AWG(#)28(Min.)、24(Max.)
DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥239税込¥2631パック(100個)当日出荷種別バラ端子定格電圧(V)AC 250定格電流(A)3表面処理すずめっき電線被覆外径(mm)0.750~1.450適合電線サイズAWG 28~24
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ 中継プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)3日以内出荷から10日以内出荷定格電圧 AC V250定格電流(V)2