DF14シリーズ
- 仕様
- ●SVHC:35th 非含有●ハーネス品:いいえ●ロック方式:簡易ロック●:
- 適合
- 電線タイプ:ディスクリートワイヤー
- 質量(g)
- 0.094
- ピッチ(mm)
- 開口部:1.25
- 極数
- 8
- 使用温度範囲(℃)
- -35~85
- 定格電圧(V)
- AC 150.0 、DC 150.0
- 定格電流(A)
- 1
- コネクタ形状
- ソケット
- AWG
- 適合電線Min.:32、Max:.26
- 本体高さ(mm)
- 2.3
- 本体長さ(mm)
- (ピッチ方向)11.95
- 被覆外径(mm)
- 0.54~1
- キー
- 無
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 伝送規格
- LVDS
- 本体幅(mm)
- 5.8
- 耐電圧(V)
- 500 Max.
- 結線方法
- 圧着
- ハウジング色
- ベージュ
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ













