カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- MAZDA(マツダ)(3)
- brembo(2)
- エレコム(1)
- 椿本チエイン(1)
- ネグロス電工(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- イトーキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「df12c」の検索結果

ヒロセ電機 リテーナ EnerBee DF33Cシリーズ DF33C-12RDS-3.3
HIROSE(ヒロセ電機)¥209税込¥2301箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mmコネクタリテーナー. EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm 1列及び2列コネクタリテーナーは、EnerBee DF33Cシリーズ圧着ソケットハウジングと組み合わせて使用するように設計されています。 EnerBee DF33Cリテーナーを使用することで、コンタクトの着実な挿入が保証されて保持力が高まり、ケーブルに過度な引っ張り力がかかりうる用途に対応できます。シリーズEnerBee DF33CRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品内部電源
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-12S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)16.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数12シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12S-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥329税込¥3621箱(10個)翌々日出荷長さ(mm)26幅(mm)4.6ピッチ2mm極数12シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12EP-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥329税込¥3621箱(5個)7日以内出荷長さ(mm)26幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数12シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 DF11-12DEP-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥399税込¥4391箱(5個)7日以内出荷長さ(mm)19幅(mm)13ピッチ(mm)2極数12シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF11シリーズコンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷から5日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)結線方法圧着
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ 中継プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)3日以内出荷から10日以内出荷定格電圧 AC V250定格電流(V)2