カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(611)
  • 制御機器(29)
  • 切削工具(16)
  • バイク部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • カー用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業服(6)
  • 電動工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg12」の検索結果

関連キーワード
816件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形差圧計 70Φ 形番:DG12 長野計器

    小形差圧計 70Φ 形番:DG12

    長野計器
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エアフィルターの目詰り検出をはじめ、空気窒素ガスなど腐食性のない気体の差圧測定に幅広く使用できます。又小型・軽量で取扱いが容易です。
    用途本製品はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させその差圧をブルドン管の変位によって検出する小型圧力計です。材質接ガス部/銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBRケース形状立型質量(g)約500使用温度範囲(℃)-5~45奥行(mm)43規格圧力導入口:R1/4(高圧側)Rc1/4(低圧側)外径(Φmm)70精度±3%FS縦(mm)96測定流体腐食性のない気体
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ

    ロックアウトキー 絶縁タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷
    シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
    用途ロックアウトとして幅(mm)39高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、ガラス繊維つる径(Φmm)6材質(ツル)ナイロンツル長(mm)38販売区分業務用
  • DG-012 ドリーミーメッシュグローブ DAYTONA(デイトナ)

    DG-012 ドリーミーメッシュグローブ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1双
    6日以内出荷
    メッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。ドライビンググローブをモチーフにした操作性の高いモデル。手の甲にメッシュと本革を採用。涼しさと軽量が特徴。手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。手の平側には摩耗性に優れるケブラーパッチ付き。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ケブラー
    用途シーズン:春夏。通気性の高いメッシュ素材を使用。ストレッチ性にも優れ握りやすい。ドライビンググローブをモチーフにした操作性が高いデザイン。転倒やグリップとの摩耗を考慮し手の平に本革を使用。摩耗性に優れるケブラーパッチを手の平に採用。タッチパネル対応
  • MC9S12DG128CPVE NXP

    MC9S12DG128CPVE

    NXP
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
  • ロンググリップドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ロンググリップドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
    用途各種ネジの締付、取外しに。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)137材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なしグリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ダクト(継ぎ金具) ネグロス電工

    ダクト(継ぎ金具)

    ネグロス電工
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能! 穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。 横穴により切りカスの除去が簡単。 充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。 ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。
    用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。有効長(mm)15シャンク6.35六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
  • 部品 コードレスボードカッタ CK12DG HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスボードカッタ CK12DG

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥359税込¥395
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ターミナル形状図番17
  • NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE NXP

    NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE

    NXP
    ¥679,800税込¥747,780
    1セット(60個)
    8日以内出荷
    S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
    仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0幅(mm)20チャンネル数SPI:2ピン数(ピン)112プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)2.5→5データバス幅16bit最大周波数(MHz)25ユニット数PWM:2x8/16bitファミリー名HCS12デバイスコアHSC12
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
    用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。全長(mm)300有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    ¥569~税込¥626~
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
  • 木工ドリル(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。
    用途木材の貫通穴用。仕様S幅:6.35mm適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)
  • LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ

    LED電球 ボール電球

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 木工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
    タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
  • Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    ¥689税込¥758
    1袋
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類G機能耐油性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
  • SPMC-12(DG) 金子コード

    SPMC-12(DG)

    金子コード
    ¥87,980税込¥96,778
    1巻(100m)
    10日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル色ダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数12絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)6P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
  • フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED ボール形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • ペインターパンツ クロダルマ
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    ペインターパンツ

    クロダルマ(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    3日以内出荷
    ゆったりしたシルエットと綿100%キャンバス素材、アメカジ仕様のペインターパンツです。
    種別ペインターパンツ混率(%)綿100股下(cm)80
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    ¥9,829税込¥10,812
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • アクティブレギンスパンツ クロダルマ

    アクティブレギンスパンツ

    クロダルマ
    ¥3,390税込¥3,729
    1本
    3日以内出荷
    軽量で引裂強度とストレッチ性の高い素材を使用した本体部分とストレッチ性に優れた接触冷感素材の膝下部分を組み合わせたアクティプレギンスパンツ。
    素材ナイロン92%、ポリウレタン8%
  • ラチェットレンチ ライト SK11

    ラチェットレンチ ライト

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。細やかで滑らかな操作性の72山ギアを搭載、レンチの振り幅が制限される狭い場所でも作業性は抜群です。落下防止コード用の取付け穴付きです。本体の抜き加工により、大幅な軽量化しています。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山
  • ワイドジョガーカーゴパンツ クロダルマ
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    ワイドジョガーカーゴパンツ

    クロダルマ
    ¥3,290税込¥3,619
    1本
    3日以内出荷
    ゆったりとしたシルエットで動きやすく、足元がすっきりしたデザインで、ワークシーンだけでなくお洒落着としてもコーディネート可能なワイドジョガーパンツです。
    種別カーゴパンツ混率(%)綿100
  • 木工ドリル(ロングタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル(ロングタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
    タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
  • カーゴパンツ(限定品) クロダルマ
    ブラウン
    ブラック

    カーゴパンツ(限定品)

    クロダルマ
    ¥5,390税込¥5,929
    1本
    3日以内出荷
    摩擦に強く引裂強度も高い軽量のコーデュラ素材。優れたストレッチ性と総ゴムのウエストでストレスのない着心地。ゆったりしたシルエットのカジュアルなカーゴバンツ。
    素材本体:ナイロン 91%、ポリウレタン 9%(コーデュラ素材)、別布部分:ナイロン100%(リップ)
  • ウェアラブルLEDディスプレイ Flex sign anode

    ウェアラブルLEDディスプレイ

    Flex sign anode
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    当日出荷
    曲げられる、アプリでメッセージを変更できる。連続12時間使用可能。
    付属品USB ケーブル60cm仕様知財:特許第7218914号 登録意匠第1654533号および第1654534号全長(mm)156サイズ39×156×制御部9mm厚(LED部は1mm厚)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60電源内蔵充電池メモリー約250文字LED色白言語表示漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号・ドット顔文字(その他、スマホ標準使用言語)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証総務省 技適認証取得済み 技適認証番号:R 020-190126ドット数(W×H)横48ドット×縦12ドットアプリケーション(専用)iOS 版(App Store)、Android 版(Google Play)は、無償でダウンロードいただけます。電球の種類LED
  • シェフカーゴパンツ クロダルマ
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    シェフカーゴパンツ

    クロダルマ
    ¥2,990税込¥3,289
    1本
    3日以内出荷
    ゆったりとしたシルエットとウエストゴムで楽に軽い感覚で穿きこなせるシェフカーゴパンツです。
    種別カーゴパンツ混率(%)綿100
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • カードスイッチ 東芝ライテック

    カードスイッチ

    東芝ライテック
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色ニューホワイト電源15A-300V
  • LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93) オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93)

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)93電球形状ボール電球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストレッチデニムカーゴパンツ クロダルマ

    ストレッチデニムカーゴパンツ

    クロダルマ
    ¥5,990税込¥6,589
    1枚
    3日以内出荷
    インディゴブルーのストレッチデニム素材を採用したストレスフリーで快適な穿き心地を実現しました。個性際立つパッチワーク加工やブリーチ加工を施した一品です。数量限定生産の為なくなり次第終了となります。
    種別カーゴパンツ混率(%)綿68/ポリエステル30/ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチ性
  • リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-6M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
  • フ ッ ク(ステンレス) エスコ

    フ ッ ク(ステンレス)

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
  • 涼風暖房機 壁面タイプ 高須産業

    涼風暖房機 壁面タイプ

    高須産業(5件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
    用途脱衣室・トイレ・小部屋用適合1.5坪以下タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15電源AC100V(50/60Hz)・12A本体質量(kg)約3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130騒音値(dB)(強)46、(弱)33ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W)電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
  • タケノコ型ソケット(20型) エスコ

    タケノコ型ソケット(20型)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    片路開閉型。 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 日本製。
    型20型使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)1.47使用流体空気寸法A(Φmm)25
  • 漏電遮断器 電気工事用 富士電機

    漏電遮断器 電気工事用

    富士電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形定格使用電圧(AC V)100-200両用
  • ステンレス保管庫 シンコー

    ステンレス保管庫

    シンコー
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS430)