カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df3-ep2428pc」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PCHIROSE(ヒロセ電機)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷
シリーズDF3最大電流(A)3動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF3コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PCA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PCAHIROSE(ヒロセ電機)
2,598税込2,858
1箱(100個)
欠品中
シリーズDF3最大電流(A)3適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 圧着工具 DF3コネクタコンタクト DF3-TA2428HC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 圧着工具 DF3コネクタコンタクト DF3-TA2428HCHIROSE(ヒロセ電機)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 DF3 手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具です。 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-7131 772-7131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 ) コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品DF3コネクタコンタクト
ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組