カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • マキタ(7)
  • ELPA(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 七星科学研究所(2)
  • マサル工業(2)
  • 三商(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • オザック精工(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 日動工業(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • スバル(1)
  • 大日製作所(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • TMEHジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df33」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF33Cシリーズ 3.3mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF33Cシリーズ 3.3mm 2列 ストレート

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF3 シリーズ 1列 ストレート スルーホール HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF3 シリーズ 1列 ストレート スルーホール

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●シリーズ:DF3●コンタクト材質:銅合金●UL-CSA. 穴基板実装ソケットコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. ソケットコンタクト付き2 mmピッチスルーホールレセプタクルコネクタ製品です。低背設計のディスクリート基板対基板接続に最適です。 プリンタ、コピー機などの多数の用途に最適です。 (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。. 特長と利点. 定格電流: 3 A 絶縁抵抗: 1000 MΩ (@ 500 V dc) 動作温度範囲: -30 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組