カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • バイク部品(1)

「df33 220v」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所

    動力用押釦開閉器 過負荷保護付

    大日製作所(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
    マンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G定格使用電圧(V)AC220極数(P)3(3素子)
  • 動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き

    大日製作所(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護マンセル N5.5質量(g)280種類露出形/過負荷保護付き端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm耐衝撃性能100m/S2(約G10)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2周囲温度(℃)-10~50使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9定格使用電圧(V)AC220極数(P)3(3素子)
  • 動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き

    大日製作所(6件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護マンセル 5Y7/1質量(g)455種類露出形/過負荷保護付き端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)準拠規格電気用品安全法絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能100m/S2(約10G)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2周囲温度(℃)-10~50耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9定格使用電圧(V)AC220極数(P)3(3素子)
  • 動力用押し釦開閉器 モノタロウ

    動力用押し釦開閉器

    モノタロウ(65件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
    用途主として電動機の始動停止の手動制御用仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状露出形マンセル10GY6/0.5質量(g)167極数3P(三相用)取り付け形状表面取付形定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格周波数(Hz)50/60端子ねじM3.5材質(ケース)鋼板製適合電線(mm2)2保護等級IP40準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G定格通電電流(A)15適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用
  • 動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き

    大日製作所
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護仕様防水マンセル N5.5質量(g)435種類露出形/過負荷保護付き/防水型端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)プラスチック保護等級IP65準拠規格電気用品安全法絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm耐衝撃性能100m/S2(約G10)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2周囲温度(℃)-10~50使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9定格使用電圧(V)AC220極数(P)3(3素子)
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ

    パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
    種類露出形準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。相対湿度45~85%ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2耐電圧(V/min)AC2500
  • 動力用押釦開閉器 防水埋込形 大日製作所

    動力用押釦開閉器 防水埋込形

    大日製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
    用途各種産業機械の手元開閉器仕様防水マンセル N5.5質量(g)225種類埋込形/防水型端子ねじM4(線押え座金付)材質(ケース)プラスチック適合電線(mm2)3.5保護等級IP67準拠規格電気用品安全法絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7定格使用電流(A)20ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2耐電圧(V/min)1500(AC220/AC440)端子幅(mm)9.2定格使用電圧(V)AC220/AC440極数(P)3適合電動機(kW)3.7
  • 動力用押しボタンスイッチ AS480・482 富士電機

    動力用押しボタンスイッチ AS480・482

    富士電機(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
    長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ種類非照光式取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59構造表面形ボタン色ON:黒/OFF:赤動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)ボタン数2耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz相対湿度(%RH)85以下
  • 動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ

    動力用押し釦開閉器 防浸形

    モノタロウ(54件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
    用途主として電動機の始動停止の手動制御用仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型マンセルN5.5/0質量(g)205極数3P(三相用)取り付け形状表面取付形定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5保護等級IP67準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G定格通電電流(A)20適合電動機3Φ220/440V 3.7kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用
  • DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付 大日製作所

    DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付

    大日製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。 本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。 トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途電動機の始動停止の手動制御用。仕様モータの過負荷保護質量(g)610種類露出形/防水形/過負荷保護付き材質(ケース)プラスチック保護等級IP65開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2定格使用電圧(V)AC220極数(P)3(3素子)適合電動機(kW)3.7
  • DXNL33 大日製作所

    DXNL33

    大日製作所
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)220極数(P)3
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。