カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • FPC(2)
  • FUYAO(1)
  • KSフィルター(3)
  • PFERD 馬印(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • TOTO(1)
  • TRUSCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Vesrah(2)
  • アイシン精機(1)
  • エスコ(5)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 協育歯車(5)
  • 因幡電工(1)
  • 富士電機(1)
  • 東京精密(1)
  • 椿本チエイン(11)
  • 渡辺電機工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh017」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 Dサブコネクタ DHシリーズ 17極, 2列 オス 1mmピッチ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 Dサブコネクタ DHシリーズ 17極, 2列 オス 1mmピッチ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:17●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●コンタクトめっき:金●シリーズ:DH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:125 V ac●ハウジング材質:PA樹脂●DHシリーズプラグユニット. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスプラグコネクタです。はんだコンタクトを備え、コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計されています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (金属製クランプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (金属製クランプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:金属製クランプ●併用可能製品:DHシリーズ●シリーズ:DH●DHシリーズ金属製クランプ. DH Series metal clamp is used when assembling the cable mounted plug into a suitable cover housing as additional support for the cable being used within the assembly.