カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- FPC(2)
- KSフィルター(3)
- PFERD 馬印(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- TOTO(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(2)
- アイシン精機(1)
- エスコ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 協育歯車(5)
- 因幡電工(1)
- 富士電機(1)
- 椿本チエイン(4)
- 渡辺電機工業(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dh017」の検索結果

ヒロセ電機 Dサブコネクタ DHシリーズ 17極, 2列 オス 1mmピッチ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様コンタクト数:17●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●コンタクトめっき:金●シリーズ:DH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:125 V ac●ハウジング材質:PA樹脂●DHシリーズプラグユニット. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスプラグコネクタです。はんだコンタクトを備え、コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計されています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (金属製クランプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:金属製クランプ●併用可能製品:DHシリーズ●シリーズ:DH●DHシリーズ金属製クランプ. DH Series metal clamp is used when assembling the cable mounted plug into a suitable cover housing as additional support for the cable being used within the assembly.