カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • SMC(37)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 日東工業(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 田淵電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds63m」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
51税込56
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)開口部:3.96、実装:3.96極数3使用温度範囲(℃)-55~105定格電圧(V)AC 630.0 、DC 630.0列数(嵌合部)1定格電流(A)12コネクタ形状ヘッダー方向開口部:ライトアングル固定方法基板:半田付け接触抵抗(mΩ)10.0 Max.本体高さ(mm)9安全規格UL, C-UL/CSA, TUV本体長さ(mm)(ピッチ方向)12.62ロックラッチロック基板厚(mm)推奨:1.6 Max.接点部めっき:錫キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)14.2(奥行き)実装方法基板:スルーホールDIP耐電圧(V)1500 Max.挿抜回数30ハウジング色スタイル基板実装スタイル:スタンダード オンボード
DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
89税込98
1個
3日以内出荷
材質接点部めっき:錫ピッチ(mm)実装:3.96、開口部:3.96列数1(嵌合部)方式ラッチロック定格電流(A)12交流電圧(V)630直流電圧(V)630コネクタ形状ヘッダー方向開口部:ライトアングル機能ハーネス品:いいえ/千鳥パターン:いいえ/フィンガープロテクト:無/シールド機能:無固定方法半田付け最高使用温度(℃)105本体高さ(mm)9安全規格UL, C-UL/CSA, TUV本体長さ(mm)ピッチ方向:12.62基板厚(mm)1.6Max.(推奨)キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行き:14.2実装方法スルーホールDIP耐電圧(V)1500 Max.最低使用温度(℃)-55挿抜回数30ハウジング色最大接触抵抗(mΩ)10スタイルスタンダード オンボード