カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- 3M(スリーエム)(5)
- 三菱電機(2)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「dx40m-20p」の検索結果
特価

SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
DXMシリーズ ハーフピッチインターフェイス用コネクタプラグユニット(ワンタッチロック・スクリュータイプ共通)バラ線圧線タイプ(細線用)
HIROSE(ヒロセ電機)¥699~税込¥769~1個3日以内出荷から6日以内出荷
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 36極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様オス・メス:オス●コンタクト数:36●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥699~税込¥769~1個当日出荷形状ストレート種類角型ピッチ(mm)2.76(開口部)使用温度範囲(℃)-55~85定格電圧(V)AC350耐電圧1250V(MAX)列数2(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状プラグ結線方式圧着シェルサイズ5表面仕上げニッケル(外装)結線方法圧着
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷仕様オス・メス:オス●コンタクト数:50●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
HIF3Bシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥219税込¥2411個欠品中MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷長さ(mm)33.4ピッチ(mm)1.27極数20シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金ラッチねじ接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷長さ(mm)69.32幅(mm)14.82寸法(mm)69.32×14.82×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)400→0、56→0.0深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷長さ(mm)19.18ピッチ(mm)1.27極数20シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金ラッチねじ接続方向ストレート
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ストレートピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥38~税込¥42~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷材質すずめっき