ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1BA-4EP-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2EP-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 DF3-3EP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:10.16mm 1列 DF60-3EP-10.16CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8EP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6EP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12EP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)