カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • マキタ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • GARSON(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 出光興産(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • つばさ(1)
  • GIGAIPC(1)
  • LK SAMYANG(サムヤン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr010g」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-10R-12P(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-10R-12P(73)HIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器極数12シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-7R-4S(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-7R-4S(73)HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器極数4シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
HR10シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR10シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
839税込923
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格電流(A)2仕上(コンタクト-接触部)銀
HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
619税込681
1個
当日出荷
極数4シェルサイズ7形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)2結合方式ワンタッチ結線方法はんだ