カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 三友(2)
  • M5Stack(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • THK(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • 三木プーリ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • コスモ石油(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ガステック(1)
  • 三洋工具(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr30-6」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグヒロセ電機の6極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流2 A 、定格電圧140 V dc / 100 V acです。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可塑性化極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様Hirose 小型コネクタプラグHirose の 3 極メスケーブル付き小型コネクタプラグは、定格電流 5 A 、定格電圧 140 V dc / 100 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可極数3シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数3定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
シェルサイズ6材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS)定格電圧100VAC、140VDC定格電流(A)2防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型難燃性UL94 V-0コネクタプラグ、雄ピンポジション6動作温度(℃)-25~85適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
HR30シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR30シリーズHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から121日以内出荷
HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1個
当日出荷
極数6シェルサイズ6種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)2定格電圧(V)AC100/DC140寸法A(mm)16寸法F(mm)10寸法D(Φmm)8.9定格電流(A)2コネクタ形状レセプタクル寸法B(mm)8.3寸法C(Φmm)12結合方式ワンタッチ寸法EM8×0.75結線方式半田付けパネル取付方式バルクヘッド適合電線サイズAWG28防水保護等級IP68ロック機構プッシュプル
円形 コネクタ プラグ3POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ プラグ3POS ケーブルHIROSE(ヒロセ電機)
779税込857
1個
当日出荷
丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
レセプタクル用キャップ HIROSE(ヒロセ電機)レセプタクル用キャップHIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1個
5日以内出荷
質量(g)0.75材質(キャップ)ゴムロック簡易ロックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)防水性IP68ハウジング色
コネクタキャップ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタキャップHIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1個
5日以内出荷