カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(226)
  • ホンダ(15)
  • アトムリビンテック(11)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • 三友(9)
  • TIME(9)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 岡崎精工(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • 三木プーリ(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • エスコ(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • 酒井製作所(4)
  • 未来工業(4)
  • 山本科学工具研究社(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr30」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コンタクト引抜工具 HR12シリーズ ピン 30→26AWG HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コンタクト引抜工具 HR12シリーズ ピン 30→26AWGHIROSE(ヒロセ電機)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:30 → 26AWG●シリーズ:HR12●ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、O 5 mm又はO 7 mmのケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
HR30シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR30シリーズHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から121日以内出荷
HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1個
当日出荷
極数6シェルサイズ6種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)2定格電圧(V)AC100/DC140寸法A(mm)16寸法F(mm)10寸法D(Φmm)8.9定格電流(A)2コネクタ形状レセプタクル寸法B(mm)8.3寸法C(Φmm)12結合方式ワンタッチ寸法EM8×0.75結線方式半田付けパネル取付方式バルクヘッド適合電線サイズAWG28防水保護等級IP68ロック機構プッシュプル
丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
シェルサイズ6材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS)定格電圧100VAC、140VDC定格電流(A)2防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型難燃性UL94 V-0コネクタプラグ、雄ピンポジション6動作温度(℃)-25~85適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
円形 コネクタ プラグ3POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ プラグ3POS ケーブルHIROSE(ヒロセ電機)
779税込857
1個
当日出荷
レセプタクル用キャップ コネクターキャップ HIROSE(ヒロセ電機)レセプタクル用キャップ コネクターキャップHIROSE(ヒロセ電機)
279税込307
1個
5日以内出荷
HR30-7R、HR30-8R用のキャップ
仕様●パッケージ:HR10_C●シェルサイズ:Φ7●アクセサリタイプ:キャップ(カバー)●備考:HR30-7R、HR30-8Rの各サイズに適合:リング付きストラップ付属、防塵密閉、防水型(IP68)、簡易ロック、嵌合マーク●色:黒●材質:クロロプレンゴム●レセプタクル用キャップをご使用になる場合は、レセプタクルに添付されていますパッキンはご使用にならないでください。アズワン品番67-0394-36
レセプタクル用キャップ HIROSE(ヒロセ電機)レセプタクル用キャップHIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1個
5日以内出荷
質量(g)0.75材質(キャップ)ゴムロック簡易ロックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)防水性IP68ハウジング色
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグHirose の 12 極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 42 V dc / 30 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊極数12定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数3定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグヒロセ電機の6極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流2 A 、定格電圧140 V dc / 100 V acです。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可塑性化極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
コネクタキャップ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタキャップHIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1個
5日以内出荷
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12SC(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12SC(71)HIROSE(ヒロセ電機)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12PC(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12PC(71)HIROSE(ヒロセ電機)
899税込989
1個
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様Hirose 小型コネクタプラグHirose の 3 極メスケーブル付き小型コネクタプラグは、定格電流 5 A 、定格電圧 140 V dc / 100 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可極数3シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
円形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)円形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
899税込989
1個
翌々日出荷
円形 コネクタ RCPT 10POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ RCPT 10POS パネルHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
仕様製品群:HR30 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金 SVHC:イミダゾリジン-2-チオン (2-イミダゾリン-2-チオール)(15-Jan-2019)アズワン品番65-1657-57
円形 コネクタ RCPT 12POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ RCPT 12POS パネルHIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷