カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(226)
- EIKO(栄工舎)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- NSK(日本精工)(2)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- READY GO(5)
- TIME(9)
- TRUSCO(5)
- アイリスオーヤマ(2)
- アトムリビンテック(10)
- イスカル(2)
- イマオコーポレーション(4)
- クリスタルアイ(3)
- 三友(22)
- 三洋工具(3)
- 岡崎精工(3)
- 渡辺電機工業(3)
- 関西工具製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hr30」の検索結果

HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491個当日出荷形状ストレート質量(g)2種類丸型極数6定格電圧(V)AC100/DC140寸法A(mm)16寸法F(mm)10寸法D(Φmm)8.9定格電流(A)2コネクタ形状レセプタクル寸法B(mm)8.3寸法C(Φmm)12結合方式ワンタッチ寸法EM8×0.75結線方式半田付けシェルサイズ6パネル取付方式バルクヘッドコンタクト形状オス適合電線サイズAWG28防水保護等級IP68ロック機構プッシュプル結線方法はんだ
ヒロセ電機 コンタクト引抜工具 HR12シリーズ ピン 30→26AWG
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:30 → 26AWG●シリーズ:HR12●ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、O 5 mm又はO 7 mmのケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応