カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- IDEC(和泉電気)(6)
- SMC(5)
- azbil(旧:山武)(3)
- 北陽電機(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- STMicro(2)
- Intelligent LED Solutions(2)
- セキセイ(1)
- テンパール工業(1)
- Texas Instruments(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- RS PRO(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- INTERPLAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ma3l-a」の検索結果
特価

ヒロセ電機 基板ソケット FX23 シリーズ 0.5mm 40 極 2 列 ライトアングル
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 0.5mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 3 (Power) A, 500 (Signal) mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = FX23ヒロセ電機FX23L 0.5 mm低プロファイル基板対基板高伝送ヘッダ / レセプタクルコネクタ. FX23L 0.5 mmピッチ基板対基板ヘッダ / レセプタクルコネクタは、最大8 Gbpsの高速転送を実現する画期的なコンタクト設計となっています。 FX23L 0.5 mm低プロファイル基板対基板ヘッダコネクタには、ハウジングのベース内に独自の浮動機能が組み込まれているため、X方向とY方向の±0.6 mmの遊びによって取り付け位置のずれが吸収されます。さらにガイドポストも備わっているため、かん合しやすくなっています。 このFX23L 0.5 mm基板対基板コネクタは低プロファイル設計になっているため、ヘッダとレセプタクルがかん合すると、スタッキング高さがちょうど12 mmの並列接続が可能になります。 ハイブリッド省スペース設計のこのFX23L基板対基板コネクタは、3 Aのパワーコンタクトと0.5 Aの信号コンタクトを備え、パワーコンタクトはコネクタハウジングの両側に配置されています。 このFX23L 0.5 mm基板対基板高速転送コネクタの主な用途には、産業機器、放送機器、POS端末、医療機器、BTS、サーボモータ、PLC、カーナビゲーション機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応