カテゴリ
- 農業機械(142)
- 制御機器(17)
- 自動車補修部品(9)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
「ma9z」の検索結果

MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷仕様単色全面色ピュアホワイト品名LEDユニット主な用途MA2・正角形/MA8・丸形用定格使用電圧(V)DC5
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,290税込¥4,7191セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-9PY-C3Z2
NSK(日本精工)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】70【最大】79ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】6.9【長さ(L0)】168【長さ(La)】122【長さ(Lt)】110ねじれ方向右
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(54件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
セカンダリリフレッシュキット
Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷から9日以内出荷トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個7日以内出荷部品名称キヤツプ図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ ノズル部品_No.7、BSA-500JD-125THシリーズ ノズル部品_No.9、BSA-662 1062シリーズ ノズル部品_No.7、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.13、SSA-Z500DX-2 オプション11 (救急キット)部品_No.13、SSA-Z550 オプション-9(救急キット)部品_No.13、SSA-Z500MA-2 オプション-11(救急キット)部品_No.13、BSA-651 951シリーズ ノズル部品_No.4、SSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.13
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格W1517-14部品名称Oリング図解NoSSA-Z500MA-1 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-Z601S 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-E500DX-120 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-G535 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-Z500-1 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-Z500DX 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-E500 ストレーナボックス部品_No.4、SSA-Z601S-1 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-E500KP 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-Z500DX-1 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-Z550 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-Z500 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-Z500-2 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-E540DX 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-G550 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-E501DX 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-Z500MA-2 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-Z500DX-2 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-E541DX 給水ストレーナ部品_No.9
ストレーナクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷備考2~6フクム規格GEO8074000部品名称ストレーナクミタテ図解NoSSA-Z500MA-2 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-Z500 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-Z550 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-Z601S 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-E500 ストレーナボックス部品_No.2、SSA-Z500DX-1 給水ストレーナ部品_No.9、BSM-500F-1 ストレーナボックス部品_No.1、SSA-Z601S-1 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-Z500DX 給水ストレーナ部品_No.9、BSM-500F ストレーナボックス部品_No.1、BSM-500S-1 ストレーナボックス部品_No.1、SSA-E541DX 給水ストレーナ部品_No.7、MX-502 ストレーナボックス部品_No.2、SSA-Z500-1 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-Z500MA-1 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-E500 オプション (1)部品_No.63、SSA-G535 給水ストレーナ部品_No.7、SSA-E500DX-120 給水ストレーナ部品_No.7、SSA-Z500DX-2 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-E501DX 給水ストレーナ部品_No.7、SSA-G550 給水ストレーナ部品_No.7、SSA-E540DX 給水ストレーナ部品_No.7、SSA-E500DX ストレーナボックス部品_No.7、BSM-500S ストレーナボックス部品_No.2、KBM-55DX ストレーナボックス部品_No.1、CBM-520BH-1 ストレーナボックス部品_No.2、SSA-Z500-2 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-E500KP 給水ストレーナ部品_No.7、BSM-500J ストレーナボックス部品_No.2
パイロツトランプ(グロー)
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格BL61-140-120部品名称パイロツトランプ(グロー)図解NoBSA-600LDEQ(JP) 計器パネル部品_No.2、SSA-E500DX-120 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.9、SSA-G550 計器パネル部品_No.11、SSA-G535 計器パネル部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.4、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 計器パネル部品_No.4、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.13、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.4、BSA-650シリーズ 計器パネル部品_No.5、SSA-Z550 計器パネル部品_No.13、SSA-Z500-2 計器パネル部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ 計器パネル部品_No.8、BSA-661C,1061Cシリーズ 計器パネル部品_No.4、BSA-651 951シリーズ 計器パネル キャビン仕様部品_No.3、BSA-950シリーズ 計器パネル部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.4、SSA-E540DX 計器パネル部品_No.9、BSA-500JD-125THシリーズ 計器パネル部品_No.3、SSA-E500DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.11、SSA-Z500DX 計器パネル部品_No.13、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.9、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.13、SSA-Z500 計器パネル部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.8、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.13、BSA-662 1062シリーズ 計器パネル部品_No.4、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.13、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.9、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.13、BSA-600LDMQ(JP) 計器パネル部品_No.2、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.9、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.13
ノズルイタ 1.2(セラミツク)
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格1.2X18XT2.0部品名称ノズルイタ 1.2(セラミツク)図解NoSSA-S550 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-F611 希望付属品(1)部品_No.71、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.9、SSA-G550 ノズル部品_No.45、SSA-F616MAT オプション-1(防除ヘルメット・ノズル版・プロペラシャフトカバー)部品_No.15、SSA-G550 オプション(1)部品_No.19、SSA-S611KP オプション2 (ノズル関係)部品_No.1、VSM-1020 オプション2(水平散布噴頭)部品_No.14、SSA-α510DX 分水器,ノズル配管部品_No.38、SSA-Z500MA-2 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-E540DX オプション-1(防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.20、SSA-F616VT オプション-1(防除ヘルメット・ノズル板・プロペラシャフトカバー)部品_No.21、SSA-Z500DX-2 オプション11 (救急キット)部品_No.6、SSA-S1000 希望付属品1部品_No.15など
タンクブラケット
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷部品名称タンクブラケツト図解NoSSA-Z600V-1 燃料配管部品_No.9、SSA-Z600VT-1 燃料配管部品_No.9、SSA-Z600 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600VT 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600MA 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600T 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600MAT 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600MA-1 燃料配管部品_No.9、SSA-Z600V 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600MAT-1 燃料配管部品_No.9
ブラケット
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷部品名称ブラケツト図解NoSSA-Z601S-1 ボンネット部品_No.9、SSA-Z500-2 ボンネット部品_No.9、SSA-Z500-1 ボンネット部品_No.9、SSA-Z550 ボンネット部品_No.9、SSA-Z500MA-2 ボンネット部品_No.9、SSA-Z500MA-1 ボンネット部品_No.9、SSA-Z601S ボンネット部品_No.9、SSA-Z500DX-1 ボンネット部品_No.9、SSA-Z500DX-2 ボンネット部品_No.9
サポート(ザセキ)
BIGM(丸山製作所)¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷部品名称サポート(ザセキ)図解NoSSA-Z600VT フロア、座席部品_No.9、SSA-Z600 フロア・座席部品_No.9、SSA-Z600MAT フロア・座席部品_No.9、SSA-Z600MA フロア・座席部品_No.9、SSA-Z600V フロア 座席部品_No.9、SSA-Z600MAT-1 座席・フロア部品_No.9、SSA-Z600MA-1 座席・フロア部品_No.9、SSA-Z600V-1 座席 フロア部品_No.9、SSA-Z600T フロア 座席部品_No.9、SSA-Z600VT-1 座席、フロア部品_No.9
カドウシカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷部品名称カドウシカンマトメ図解NoSSA-Z600MA ノズル部品_No.7、SSA-Z600MAT-1 ノズル部品_No.9、SSA-Z600MA-1 ノズル部品_No.9、SSA-Z600MAT ノズル部品_No.7
カドウシカンLマトメ
BIGM(丸山製作所)¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷部品名称カドウシカンLマトメ図解NoSSA-Z600MA ノズル部品_No.9、SSA-Z600MAT ノズル部品_No.9、SSA-Z600MA-1 ノズル部品_No.11、SSA-Z600MAT-1 ノズル部品_No.11
ハイスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考25X100L 10~13フクム ※~2013年6月部品名称ハイスイホースマトメ図解NoSSA-Z500DX 薬液配管部品_No.9、SSA-Z550 薬液配管部品_No.9、SSA-Z500MA-2 薬液配管部品_No.9、SSA-Z601S-1 薬液配管部品_No.9、SSA-Z500DX-1 薬液配管部品_No.9、SSA-Z500-1 薬液配管部品_No.9、SSA-Z500DX-2 薬液配管部品_No.9、SSA-Z500 薬液配管部品_No.9、SSA-Z500MA-1 薬液配管部品_No.9、SSA-Z500-2 薬液配管部品_No.9、SSA-Z601S 薬液配管部品_No.9





![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484167-130226-02.jpg)
![ソケット[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484054-160414-02.jpg)

![バリア[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02492402-260727-02.jpg)