カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- SMC(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- 丸一ゴム工業(2)
- Petronas(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 二葉電機製作所(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- サンエレメント(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mb5a-b」の検索結果
特価

Hirose USBコネクタ B, オス ケーブルマウント UX40A-MB-5P
HIROSE(ヒロセ電機)¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機UXシリーズMini B USB 2.0コネクタ. UXシリーズMini B USB 2.0プラグコネクタは、最大480 MbpsのHigh-Speed転送に対応しています。これらのMini B USBコネクタの設計の特長は、ツイストペアの電気的距離が等しい低スキュー構造です。ワイヤ結線部がモールドに固定されています。また、金属シールド構造により、別途熱収縮チューブを使用する必要がありません。オーバーモールド樹脂が単純にワイヤ結線部に流れ込み、短絡を防止します。これらのUSBプラグコネクタは、良シリーズUX定格電圧(V)5定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート