カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- ATHENA(アテナ)(1)
- CORELLE(コレール)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アイゼン(1)
- ノーリツ(1)
- マキテック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ワルター(1)
- 三菱電機(1)
- 五藤歯車(1)
- 大三商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p-1634」の検索結果

Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)45幅(mm)45ピッチ(mm)2.5極数34シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル 34 極, P-1634A-C(50)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷極数34材質(ハウジング)ABSRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート