カテゴリ
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NTツール(1)
- tomozawa(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- YPK(1)
- アイゼン(2)
- アサ電子工業(2)
- イマオコーポレーション(2)
- コノエ(2)
- ノーリツ(2)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- 多摩興業(1)
- 日東工業(6)
- 第一衛材(1)
エコロジープロダクト
「s-1634」の検索結果

OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付
日東工業(17件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781面当日出荷から6日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
リジッドカップリング RASタイプ
アサ電子工業(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
リジッドカップリング RSSタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から3日以内出荷扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂色【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法はんだ
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥43,980税込¥48,3781個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
盤用キャビネット 露出形 奥行160mm
日東工業¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
フリーネ 軽快パンツ すっきり
第一衛材¥7,298税込¥8,0281セット(20枚×4パック)5日以内出荷男女兼用大人用紙おむつ。安心安全の日本製ふんわりやわらか布感覚の肌触り。お腹まわりのフィット感がアップ!パンツの上げ下げラクラク!ふんわりフィットギャザー。高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます。全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的。消臭機能用途大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。種別パンツ吸収量排尿約2回分 (1回の排尿量150mlとして)吸収量(mL)目安:300
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥12,980~税込¥14,278~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥41,980~税込¥46,178~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロッククランパーストロング
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。トラスコ品番595-1856RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)2000適合プレート厚さ(mm)6~20
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-17シリーズ
コノエ¥11,980税込¥13,1781本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-17シリーズ
コノエ¥9,298税込¥10,2281本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。