カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(58)
  • トーアボージン(34)
  • ビーエム機器(29)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • 京セラ(13)
  • ミヤナガ(11)
  • SANWA(三和電気工業)(9)
  • honeywell(8)
  • コクヨ(6)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • ケナメタル(5)
  • 日動工業(5)
  • ニチコン(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • TRUSCO(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • ホンダ(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcf」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCF HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCF

    HIROSE(ヒロセ電機)
    429税込472
    1箱(50個)
    当日出荷
    仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    35,980税込39,578
    1パック(10000個)
    当日出荷から32日以内出荷
  • DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF63シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    51,980税込57,178
    1パック(4000個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    48,980税込53,878
    1パック(15000個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, オス, 0.8mm HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, オス, 0.8mm

    HIROSE(ヒロセ電機)
    829税込912
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 0.8mm取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = オス定格電流 = 2.5A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = DF52シリーズ番号 = 52コンタクトめっき = 錫動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    82,980税込91,278
    1パック(10000個)
    当日出荷から39日以内出荷
  • DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    87,980税込96,778
    1パック(15000個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • Hirose コンタクト オス PQ50シリーズ 1.25mm2 0.75mm2 Side HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose コンタクト オス PQ50シリーズ 1.25mm2 0.75mm2 Side

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルの進入角度:側シリーズPQ50定格電圧(V)600ac/dc定格電流(A)6ワイヤー(最小)0.75mm2、(最大)1.25mm2コンタクト数1アクセサリタイプコンタクトオス・メスオス併用可能製品18 → 16 AWGケーブル
  • ヒロセ電機 圧着端子コンタクト オス FX15シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 圧着端子コンタクト オス FX15シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    829税込912
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = 基板用コネクタシリーズ = FX15端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 30AWG最大接触抵抗 = 60mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +80℃プラグ圧着コンタクト. 適合ワイヤサイズ: AWG32-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:金適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • コネクタDF62シリーズ抜き工具 HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズ抜き工具

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC