カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pcf10」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
    用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
  • メスストレート AirTAC

    メスストレート

    AirTAC(3件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム
    イエロー
    ホワイト
    黒×黄

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    ¥619税込¥681
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ

    深穴ホールソー(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
  • PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PCF スモールプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • チューブ継手 メスストレート BeHAUS

    チューブ継手 メスストレート

    BeHAUS
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用おねじとチューブの接続として形状メスストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ

    深穴ホールソー(セット)

    ミヤナガ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDL有効長(mm)30チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
  • フルメタルメスストレート AirTAC

    フルメタルメスストレート

    AirTAC
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
  • 防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option A&D(エー・アンド・デイ)

    防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    はかりからの出力データ(光信号)を受信し、USBまたはRS-232CでPCや外部接続機に送信(電気信号)する単方向通信ユニット。PCや外部接続機から、はかりにコマンドを送ることは不可。光ファイバーケーブルとRS-232Cケーブルは別売。USBとRS-232Cは同時接続可能
    用途※EK-AEPシリーズのデータを光信号で受信し、PC・プリンタなどに接続する為に使用します。付属品取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル(1m)電源ACアダプタ(付属)、またはUSBから給電接続EK-AEPケーブルAX-KS5456-010(10m)、AX-KS5456-030(30m)、 AX-KS5456-060(60m)、もしくは市販の光ケーブル(H-PCF〔プラスチッククラッド石英コアファイバ:200/230μm〕ケーブルにF05コネクタ(JIS C5974 F05形)レバーロックタイプを取り付けたもの(別売)コネクタ受信:F05(JIS C5974 F05形)、送信:RS-232C(D-Sub9P) / USB TypeBRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大60(延長不可)
  • 三脚アダプター PENTAX(ペンタックス)

    三脚アダプター

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    双眼鏡用三脚アダプタ。バードウォッチングや天体観測に最適。 双眼鏡を三脚に固定し、画像が安定しますので、鳥や風景などをじっくり観たいときに役立ち、長時間の観察でも疲れません。
    対応機種ZD ED、ZD WP、SD 9x42、SD 8/10x42、SP WP、SP、AD 9x42 、AD 8/10x36、AP 8/10x30、PCF CW 、PCF WP II、DCF SP
  • FLASHFORGE フィラメント PC-CF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PC-CF 1000g ブラック

    Flash Forge
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    PC-CFは、PC樹脂に炭素繊維を配合した高機能フィラメントです。炭素繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、PC樹脂本来の高い耐熱性に加え、炭素繊維によって寸法安定性が向上しており、。反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。高温環境下で使用される機能部品や治具など、強度と耐熱性が求められる用途に適しています。
    色ブラック内容量(g)1000
  • Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子CF16PC10RF SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子CF16PC10RF

    SOURIAU
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●Souriau ピンSouriau CL シリーズオスピンコンタクトは●コンタクトサイズが 16 で●ワイヤサイズは 16 → 18 AWG です。このコンタクトは銅合金製で●ニッケルめっきに金めっきが施されています。クリップボードシリーズのコネクタと併用できます。 Clipper シリーズ プラスチック製産業用コネクタは● IP67 等級の密閉を実現します。このシステムには●保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており●工具を使用せずに圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが簡単です。コンタクトは別売りです。このケーブル取り付けソケットは●ストレートケーブルクランプ●コンジットアダプタ●又はシーリンググランドに対応し●優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため●コネクタはスクーププルーフ設計になっています。ブラインドメイティングが必要な場合でも●コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離できます。1 mm コンタクトを使用した高密度形式を用意特長と利点定格電流は 10 A です ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -400 → 1250 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ KOA

    KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • イオン除去フィルター PCF-1シリーズ アズワン

    イオン除去フィルター PCF-1シリーズ

    アズワン
    ¥6,180~税込¥6,798~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。 高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。
    材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂内径(Φmm)28使用温度(℃)5~38
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCF6 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCF6

    SANWA(三和電気工業)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。防水タイプになります。電力供給および制御・操作用ケーブルを中継するコネクタです。
    サイズ【添付ゴムブッシング】6(適用ケーブル外径:Φ5.0~Φ5.9)質量(g)40径(Φmm)(コンタクト)1.0定格電圧(V)AC125定格電流(A)2コネクタ形状PCFコンタクト数10穴径(mm)はんだ付け:Φ1.1適合電線サイズ0.5mm2以下