カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • 丸型コネクタ(2)
    • 基板用コネクタ(6)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(5)
  • タカチ電機工業(6)
  • 未来工業(1)
  • ホンダ(1,218)
  • メディアカバーマーケット(457)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(371)
  • Thermo Fisher Scientific(321)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(301)
  • THERMOS(サーモス)(261)
  • スバル(234)
  • カツイチ(219)
  • EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)(206)
  • StarTech.com(188)
  • AC-PERFORMANCELINE(187)
  • エスコ(184)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(184)
  • シュナイダーエレクトリック(182)
  • プリム(Prym)(166)
  • イスカル(163)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
HRMシリーズ HRMコネクタ レセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)HRMシリーズ HRMコネクタ レセプタクルHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
種類丸型結線方法基板実装形状アングル定格電圧(V)AC330結合方式ねじ
RM12形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
接続・省配線(制御機器) HIROSE(ヒロセ電機)接続・省配線(制御機器)HIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし寸法(mm)【シェル】12極数4定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V耐電圧1500 V Max.定格電流(A)5コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)4最高使用温度(℃)85外装【材質】金属【表面仕上】ニッケルケーブル外径(Φmm)8シールド機能なしロックバイヨネットメッキ【接点部】銀結線方法半田付け最低使用温度(℃)-25挿抜回数2000
HRMJ-U.FLP(40) HIROSE(ヒロセ電機)HRMJ-U.FLP(40)HIROSE(ヒロセ電機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HRMP-U.FLJ(40) HIROSE(ヒロセ電機)HRMP-U.FLJ(40)HIROSE(ヒロセ電機)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 600.0 、DC 840.0定格電流(A)10コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート塩水噴霧時間(耐腐食性):h接触抵抗(mΩ)2.0 Max.外装金属本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5本体長さ(mm)(ピッチ方向)23シェルサイズ15mmロックプッシュオン バヨネットコンタクト形状メスメッキ接点部めっき:銀表面仕上げニッケル本体幅(mm)36.5耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
フラットケーブルコネクタ 26芯 HIROSE(ヒロセ電機)フラットケーブルコネクタ 26芯HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格AC200V-1.0Aピン数(ピン)26極材質(端子)/処理ニッケルめっき+金めっき極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応
RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
46日以内出荷
長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールドフィンガープロテクトの有無シェルサイズ15mmキー表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき
RMシリーズ 角フランジ HIROSE(ヒロセ電機)RMシリーズ 角フランジHIROSE(ヒロセ電機)
569税込626
1個
5日以内出荷
仕様角フランジ
RM12形コネクタ バラ端子 HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ バラ端子HIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1パック(100個)
3日以内出荷
種別バラ端子寸法C(mm)1.45適合電線範囲 AWG(#)24~28
RMシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)RMシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)RMシリーズ 小型丸形多極コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
829税込912
1個
10日以内出荷
仕様コンタクトSEX:メス材質接点部めっき:銀寸法(mm)シェル:15極数2使用温度範囲(℃)最小:-25耐電圧1800 V Max.定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC V840機能シールド機能:無材料外装:金属定格電圧 AC V600パネル取付方式バルクヘッドキー本体幅(mm)21.7結線方法半田付け挿抜回数2000
RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
1袋(20個)
欠品中
使用温度範囲(℃)-25~+85保存温度範囲(℃)-10~+60絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)シェルサイズ15ロック機構速着脱方式コネクタプラグ材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき材質(端子)黄銅また銅合金クランプ範囲(mm)6.5~11.5
RM15WTRZB-2P(81) HIROSE(ヒロセ電機)RM15WTRZB-2P(81)HIROSE(ヒロセ電機)
19,980税込21,978
1セット(20個)
71日以内出荷
仕様SVHC:32nd 非含有、フィンガープロテクト:無寸法(mm)シェル:15極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC VDC 840.0仕上外装表面:クローム機能シールド:無外装金属定格電圧 AC VAC 600.0ロックねじ止めメッキ接点部:銀RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7, IP X8耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
RM12B形コネクタ レセプタクル(ナット締方式) HIROSE(ヒロセ電機)RM12B形コネクタ レセプタクル(ナット締方式)HIROSE(ヒロセ電機)
1袋(20個)
欠品中
定格電流(A)5使用温度範囲(℃)-25~+85保存温度範囲(℃)-10~+60接触抵抗(mΩ)4以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)シェルサイズ12ロック機構バヨネットロック方式コネクタレセプタクル端子形状材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)寸法A(mm)20.5表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき材質(端子)黄銅また銅合金取付方式ナット締付方式内径(Φmm)ソルダーポット:1.1
RM-W シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)RM-W シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
31,200税込34,320
1セット(20個)
46日以内出荷
コネクタ形状レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
rma特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rma