カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rm12bpe-2ph」の検索結果
特価

RM12形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181個欠品中極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キー無RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000