カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm15qrd-2sa」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトSEX:メス材質接点部めっき:銀寸法(mm)シェル:15極数2使用温度範囲(℃)最小:-25耐電圧1800 V Max.定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC V840機能シールド機能:無材料外装:金属定格電圧 AC V600パネル取付方式バルクヘッドキー無本体幅(mm)21.7結線方法半田付け挿抜回数2000