カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • タカチ電機工業(1)
  • 理研化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm15wtjz」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RM12形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM12形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キー無RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • RMシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RMシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    丸型コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • RM-Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM-Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質接点部めっき:銀寸法(mm)本体幅(奥行き):20.65極数10使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)5.0コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC V490.0定格電圧 AC V350.0シールド無シェルサイズ15ロックねじ止めRoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7、IPX8耐電圧(V)1000 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
  • RM-W シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM-W シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥31,200税込¥34,320
    1セット(20個)
    46日以内出荷
    コネクタ形状レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • JR-Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    JR-Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • RM15WTRZB-2P(81) HIROSE(ヒロセ電機)

    RM15WTRZB-2P(81)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(20個)
    71日以内出荷
    仕様SVHC:32nd 非含有、フィンガープロテクト:無寸法(mm)シェル:15極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC VDC 840.0仕上外装表面:クローム機能シールド:無外装金属定格電圧 AC VAC 600.0ロックねじ止めメッキ接点部:銀RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7, IP X8耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
  • RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM15Q形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 600.0 、DC 840.0定格電流(A)10コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート塩水噴霧時間(耐腐食性):h接触抵抗(mΩ)2.0 Max.外装金属本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5本体長さ(mm)(ピッチ方向)23シェルサイズ15mmロックプッシュオン バヨネットコンタクト形状メスメッキ接点部めっき:銀表面仕上げニッケル本体幅(mm)36.5耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
  • LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    LFシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM15Q形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールド無フィンガープロテクトの有無無シェルサイズ15mmキー無表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき銀