RM-Wシリーズ
- 材質
- 接点部めっき:銀
- 寸法(mm)
- 本体幅(奥行き):20.65
- 極数
- 10
- 使用温度範囲(℃)
- -25~85
- 定格電流(A)
- 5.0
- コネクタ形状
- レセプタクル
- 定格電圧 DC V
- 490.0
- 定格電圧 AC V
- 350.0
- シールド
- 無
- シェルサイズ
- 15
- ロック
- ねじ止め
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 防水性
- IPX7、IPX8
- 耐電圧(V)
- 1000 Max.
- 結線方法
- 半田付け
- 挿抜回数
- 2000
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ













