カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • ミドリ安全(10)
  • CKD(5)
  • TRUSCO(4)
  • キングジム(3)
  • サンドビック(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • ナベヤ(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • タンガロイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 富士電機(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • TKG(1)
  • PALL(ポール)(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • MULTICOMP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc12p」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12SC(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12SC(71)HIROSE(ヒロセ電機)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25