カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • エレコム(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 通信興業(2)
  • コーニング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp6x88sd」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6a取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 30.2mm幅 = 11.7mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM31Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple tool