カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cj6x88tg」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
  • カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    色白
  • カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(10個)
    19日以内出荷
    100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ。適合ジャック:1材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型高さ(mm)18.06種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)16.06横(mm)38.11適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線カテゴリーカテゴリ6A
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番829-1256材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)401.8使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
  • TPCC 6A-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    TPCC 6A-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥8,398税込¥9,238
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
    仕様製品名:オーグメンテッド カテゴリー6 (Cat.6A)(屋外用),説明:Twisted Pair Communications Cable for LAN Augmented Category 6 Laminated Aluminum PE sheathサイズサイズ×対数:23AWG×4対適合部材PANDUIT製「CJ6X88TG」仕上外径(mm)11概算質量(kg/km)90シース色黒対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-TPoE対応PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)、4PPOE(IEEE802.3bt)