カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- スリーハイ(12)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- バーテック(3)
- 旭精工(1)
- カシオ計算機(1)
- キングジム(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ミヤコ(1)
- アラム(1)
- スイセイ(1)
- KSフィルター(1)
- シマデン(1)
- ARUBA(アルバ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sr30-p」の検索結果

ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (ケーブルクランプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥249税込¥2741袋(5個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ●併用可能製品:SR30シリーズ●シリーズ:SR30●ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100.0、140.0定格電流(A)1材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-10接続方向ストレート