カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(58)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- イトーキ(11)
- ユニコントロールズ(9)
- 栃木屋(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- エレコム(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- TRUSCO(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- ダイキン工業(3)
- ナイキ(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- アズワン(2)
- ANEX(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「tm21」の検索結果

ヒロセ電機 TM21Pシリーズ オス RJ45コネクタ, ケーブル実装, Cat5e, STPシールド
HIROSE(ヒロセ電機)¥759税込¥8351個欠品中仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)11.7幅(mm)30.2極数8シリーズTM21Pポート数1深さ(mm)12.9方向ストレート材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合すシールド形状STPLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
Hirose TM21P-88P(15) RJコネクタフード
HIROSE(ヒロセ電機)¥469税込¥5161箱(10個)7日以内出荷仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意材質ポリアミド色赤種類フードインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJ45コネクタ
ヒロセ電機 TM21P-88P(13) RJコネクタフード, タイプ:RJ45, 黒, 長さ:44.65mm
HIROSE(ヒロセ電機)¥599税込¥6591袋(10個)翌々日出荷仕様インタフェースタイプ = RJ45色 = 黒長さ = 44.65mm深さ = 16.8mm保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Hirose TM21P-88P(17) RJコネクタフード
HIROSE(ヒロセ電機)¥559税込¥6151箱(10個)7日以内出荷仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意材質ポリアミド色青種類フードインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJ45コネクタ
高速伝送対応LAN用モジュラージャックコネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥379~税込¥417~1個当日出荷から92日以内出荷形状アングル種類角型極数88定格電圧(V)AC125定格電流(A)1結合方式ワンタッチコンタクト形状メス
RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント オス プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = STP向き = ストレート長さ = 13.4mm幅 = 29.5mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM21Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合すると、対応するコネクタのシールド面が接続されて連続した回路が形成されます。コネクタには、プラグをケーブルに組み付けた後に取り付けることが可能なスナップ式の一体型カバーが付属されています。このカバーはコネクタのリリースタブの上まで延びていて、タブを損傷から保護します。TM21PシリーズCat 5e RJ45プラグコネクタは単線又はより線ケーブルに取り付けることができ、組み立てに役立つガイドプレートを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高速LAN伝送に対応. 完全360 °のシールドによるEMI保護. ラッチタブ保護用のスナップ式カバー. 単線又はより線ワイヤを終端処理可能. 組み立てに役立つガイドプレートRoHS指令(10物質対応)対応