カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ファインケミカルジャパン
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • マーベル(4)
  • NAKARAI(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
  • 日動工業(2)
  • 児玉工業(6)
  • Namekawa(滑川軽銅)(148)
  • 京セラ(63)
  • SKC(環境測定)(62)
  • BMW(50)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • Kemeko(20)
  • 八興販売(15)
  • ホンダ(11)
  • ラムマウント(10)
  • Xiaomi(9)
  • GIVI(ジビ)(8)
  • 三菱ふそう(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MEK」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリイミドワニス ファインケミカルジャパンポリイミドワニスファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300mL)
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応
クリンコート・VLスプレー ファインケミカルジャパンクリンコート・VLスプレーファインケミカルジャパン
3,298税込3,628
1本(420mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
クリンコートVLは特に超精密部品の保護用に開発しました不純物を含まない高品質の保護剤です。従来、精密部品の表面の汚れや傷、割れ等の損傷を防ぐため特殊なパッケージで保護していましたが、クリンコートVLを使用することにより極めて手軽に、また完全に保護できます。速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離する時は品物の端にセロテープを貼って引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途レンズ、ガラス部品の保護・各種半導体シリコンウェーハやガラスフォートマスクの保護・コンパクトディスク(CD)の型の保護・その他各種精密部品の保護危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)