カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ファインケミカルジャパン
- モノタロウ(1)
- ロックペイント(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- NAKARAI(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- イングカワモト(111)
- Namekawa(滑川軽銅)(100)
- 京セラ(66)
- SKC(環境測定)(62)
- メディアカバーマーケット(29)
- Kemeko(21)
- Xiaomi(18)
- macros(マクロス)(15)
- ラムマウント(10)
- ホンダ(9)
- Mennekes(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- 児玉工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「MEK」の検索結果

ポリイミドワニス
ファインケミカルジャパン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(300mL)当日出荷耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂色透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応
クリンコート・VLスプレー
ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(420mL)ほか3日以内出荷から13日以内出荷クリンコートVLは特に超精密部品の保護用に開発しました不純物を含まない高品質の保護剤です。従来、精密部品の表面の汚れや傷、割れ等の損傷を防ぐため特殊なパッケージで保護していましたが、クリンコートVLを使用することにより極めて手軽に、また完全に保護できます。速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離する時は品物の端にセロテープを貼って引っ張るだけで簡単にはがせます。用途レンズ、ガラス部品の保護・各種半導体シリコンウェーハやガラスフォートマスクの保護・コンパクトディスク(CD)の型の保護・その他各種精密部品の保護危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応