10ページ目:

428件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Huber & Suhner, 16_MMCX-50-1-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません), HUBER & SUHNERHuber & Suhner, 16_MMCX-50-1-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません),HUBER & SUHNER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様90°ケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG178 B/U, RG196 A/Uオス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっきボディめっき
Huber & Suhner, 11_MMCX-50-2-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません), HUBER & SUHNERHuber & Suhner, 11_MMCX-50-2-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません),HUBER & SUHNER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様ストレートケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別はんだ材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき
Huber & Suhner 同軸サージプロテクタ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸サージプロテクタHUBER & SUHNER
15,300税込16,830
1個
5日以内出荷
タイプ(サプレッサ)同軸サージプロテクタ取付方式アキシャル奥行(mm)25.9(Dia.)シリーズSSC-N230定格電圧(V)(最大)170dc最大電流(A)(サージ)20kRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85
Huber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126E HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126EHUBER & SUHNER
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
タイプ(同軸)RF、(導体ストランド)スタンダード動作温度(℃)(Min)-40断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)
Huber & Suhner 同軸ケーブル TL-8A HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸ケーブル TL-8AHUBER & SUHNER
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
特性インピーダンス50 Ω動作温度(℃)(Min)-5シース色断熱材PEフォーム(ケーブル), TPU (外装)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)Cu-Be / 金
Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 プラグ 7/16 ジャック Sucoplate HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 プラグ 7/16 ジャック SucoplateHUBER & SUHNER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
長さ(mm)44.3タイプ4.3-10プラグ-7/16ジャック、(A)4.3-10、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズの上に金ボディめっきSucoplate
Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 ジャック 7/16 - プラグ Sucoplate HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 ジャック 7/16 - プラグ SucoplateHUBER & SUHNER
26,220税込28,842
1個
7日以内出荷
長さ(mm)44.3タイプ4.3-10ジャック-7/16プラグ、(A)4.3-10、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズの上に金ボディめっきSucoplate
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル TNC プラグ - TNC - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル TNC プラグ - TNC - ジャックHUBER & SUHNER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様接合部はIEC 60169-17_MIL-STD-348A/313_CECC 22200に適合. Huber+Suhner 50 Ω TNC RF同軸アダプタ. エルボーTNCプラグ対TNCジャック構成(品番 ; 716-4801 716-4801 )、及びバルクヘッド取り付けTNCジャック対TNCジャック構成(品番 ; 716-4808 716-4808 )の50 Ω TNC RF同軸アダプタタイプ(A)TNC、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャックHUBER & SUHNER
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。長さ(mm)26タイプ(A)BNC、(B)BNC材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC プラグ - N型 - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC プラグ - N型 - ジャックHUBER & SUHNER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現長さ(mm)33.5タイプ(A)TNC、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - SMA - ジャックHUBER & SUHNER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。長さ(mm)27.2タイプ(A)SMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)26.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - QMA - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - QMA - ジャックHUBER & SUHNER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.19タイプ(A)SMA、(B)QMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャックHUBER & SUHNER
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)18.4タイプSMAプラグ to MMBXソケット、(A)SMA、(B)MMBX材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金, 無電解ニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MCX - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MCX - ジャックHUBER & SUHNER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)24.1タイプ(A)SMA、(B)MCX材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャックHUBER & SUHNER
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)24.3タイプSMAプラグ to MBXソケット、(A)SMA、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - TNC - ジャックHUBER & SUHNER
8,298税込9,128
1個
予約販売
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)24.3タイプ(A)SMA、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき金, 白色青銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMB - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMB - ジャックHUBER & SUHNER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.4タイプ(A)SMA、(B)SMB材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMA - ジャックHUBER & SUHNER
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。長さ(mm)22.2タイプ(A)SMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SK ジャック - SK - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SK ジャック - SK - ジャックHUBER & SUHNER
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様接合部はMIL-STD-348A/323に適合. Huber+Suhner SKシリーズRF同軸精密アダプタ. 計測器用途向けのSKシリーズRF同軸精密アダプタです。 このSKシリーズRF同軸精密アダプタには、SKジャック対SKジャック、SKプラグ対SKジャック、SKプラグ対SKプラグ構成及びバルクヘッド取り付けオプション(品番 ; 716-4886 716-4886 )があります。長さ(mm)22.2タイプ(A)SK、(B)SK材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→40RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QN プラグ - N型 - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QN プラグ - N型 - ジャックHUBER & SUHNER
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)31.5タイプ(A)QN、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QMA プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QMA プラグ - SMA - ジャックHUBER & SUHNER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.65タイプ(A)QMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきパラジウムニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QLA-01 ジャック - QLA-01 - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QLA-01 ジャック - QLA-01 - ジャックHUBER & SUHNER
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様接合部はNIM-CAMAC-Standard CD/N549に適合. Huber+Suhner QLA RF同軸アダプタ. QLA-01ジャック対QLA-01ジャック構成のQLA RF同軸バルクヘッドアダプタです。長さ(mm)24タイプ(A)QLA-01、(B)QLA-01材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)1.4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっきニッケル
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ 7/16 - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ 7/16 - ジャックHUBER & SUHNER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグHUBER & SUHNER
10,980税込12,078特価
1個
取扱停止中
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)43.3タイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - PC2.4 - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - PC2.4 - ジャックHUBER & SUHNER
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)35.2タイプ(A)N型、(B)PC2.4材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャックHUBER & SUHNER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャックHUBER & SUHNER
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ(A)N型、(B)N型オス・メス(A)メス、(B)メスインピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート動作周波数(GHz)0→12.4長さ(mm)38ボディめっき白銅材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - SMA - プラグ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - SMA - プラグHUBER & SUHNER
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)16.05タイプMMBXプラグ to SMAプラグ、(A)MMBX、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっき金, 無電解ニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - SMA - ジャックHUBER & SUHNER
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)14.9タイプ(A)MMBX、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - MMBX - プラグ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - MMBX - プラグHUBER & SUHNER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
オス・メス(A)オス、(B)オスインピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MMBXシリーズのコネクタアダプタ. Hubner + Suhner MMBXコネクタは基板間接続用で、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MMBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 基板間直接接続 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数12.4 GHzRoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - SMA - ジャックHUBER & SUHNER
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)16.81タイプMBXプラグ to SMAソケット、(A)MBX、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅, 青銅動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - MBX - プラグ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - MBX - プラグHUBER & SUHNER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MBXシリーズ内のコネクタアダプタ. シリーズ内のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHzタイプMBXプラグ to MBXプラグ、(A)MBX、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅, 青銅動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC - ジャックHUBER & SUHNER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。長さ(mm)33.8タイプ(A)BNC、(B)BNC材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ 7/16 - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ 7/16 - ジャックHUBER & SUHNER
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
タイプ7/16プラグ to 7/16ソケット、(A)41106、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金, ホワイトブロンズ
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 ジャック 7/16 - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 ジャック 7/16 - ジャックHUBER & SUHNER
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 N型 プラグ - N型 -ジャック -ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 N型 プラグ - N型 -ジャック -ジャックHUBER & SUHNER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。長さ(mm)45タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きチーズコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner サージサプレッサユニット HUBER & SUHNERHuber & Suhner サージサプレッサユニットHUBER & SUHNER
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
タイプ(サプレッサ)EMPプロテクタ取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85
Huber & Suhner ガス放電管 HUBER & SUHNERHuber & Suhner ガス放電管HUBER & SUHNER
5,520税込6,072
1個
7日以内出荷
長さ(mm)8取付方式パネルマウント奥行(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応放電開始電圧(V)(直流)230
Huber & Suhner アンテナ HUBER & SUHNERHuber & Suhner アンテナHUBER & SUHNER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner WiFiアンテナ HUBER & SUHNERHuber & Suhner WiFiアンテナHUBER & SUHNER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷