同軸コネクタ ジャック ケーブルマウントHUBER & SUHNER7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。10 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 10 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0017 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_SMC-50-2-110/111_NE●コード番号:205-9077アズワン品番65-7576-96